カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(101)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • SMC(40)
  • ミズホ(25)
  • ケルヒャー(17)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • シバタ(フォークリフト)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ギガ・セレクション(5)
  • SEAFLO(シーフロ)(5)
  • セルスター(4)
  • EVANS(4)
  • エレコム(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • ノーブランド(3)
  • K.Pガスケット(3)
  • 修理(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g13b」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.3/8インチ [4倍R]シュー エスコ

    1.3/8インチ [4倍R]シュー

    エスコ
    62,500税込68,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA276G-13B
  • 19x22mm 両口スパナ エスコ

    19x22mm 両口スパナ

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615G-13BA二面幅(mm)19×22商品構成単品
  • 28x33mm フック(ステンレス製) エスコ

    28x33mm フック(ステンレス製)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DG-13B
  • リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコ

    リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    120税込132
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
  • ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコ

    ステップクランプ EA637CBシリーズ

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120