カテゴリ
- 作業工具(29)
- 機構部品(13)
- 物流用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 測定用品(7)
- 切削工具(7)
- 作業服(6)
- 事務用品(6)
- 日用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- 梱包用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 清掃用品(3)
- 手袋(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- SMC(524)
- TRUSCO(153)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(139)
- MAZDA(マツダ)(138)
- ホンダ(127)
- スバル(126)
- 福井クラフト(125)
- メディアカバーマーケット(69)
- イマオコーポレーション(59)
- 椿本チエイン(48)
- トヨタ(45)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(36)
- cotta(36)
- Festo(33)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- 貝印(29)
- ナカバヤシ(27)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g140」の検索結果

G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷エスコ品番EA423RJ-140材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)139.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)145.6機能耐熱JIS呼びG-140
6.3x0.5 / 24.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA952SG-140材質SUS304高さ(mm)24.4線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.11フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)55.2![T40x 95mm [TORX]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565586-210430-02.jpg)
T40x 95mm [TORX]ドライバービット
エスコ¥950税込¥1,0451本翌日出荷仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)95先端サイズT40軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"
117-140mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥12,500税込¥13,7501箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)117~140入数10個
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
絶縁プラスチックプライヤーセット
エスコ¥8,530税込¥9,3831セット翌々日出荷2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。材質プラスチック(強化グラスファイバー)耐電圧(V)1000
パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ
エスコ¥3,470税込¥3,8171箱(15個)翌日出荷。注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプ
0.17mmx1000m ナイロン糸(テグス)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。エスコ品番EA628AV-1サイズ(号)1引張強度(kg)1.8
ステップクランプ(ラバーコーティング)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm
250mm 足カバー(耐切創・耐熱)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個当日出荷マジックテープ止、サイズ調整が可能。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。エスコ品番EA355K-33材質表:ケブラー繊維100%、裏:綿寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280質量(g)140(1足あたり)耐熱温度(℃)300特性耐切創、耐熱
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥645税込¥7101袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
小物工具袋(長物用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651枚当日出荷ロングドライバーや六角レンチ収納用に。 予告なく色、材質変更する事がございます。仕様●サイズ(mm):500×140(H)●材質:ナイロン・合皮●重量:70g
19mm 打撃スパナ(ベント)
エスコ¥890税込¥9791個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)19全長(mm)140質量(g)140
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷エスコ品番EA990A-33材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径75×110容量(mL)350質量(g)140全高(mm)135(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
DC 24V/92mm 強力ブザー
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
シューズカバー取付器
エスコ¥11,000税込¥12,1001セット翌日出荷手を使わずにカバーが足に装着できます。 最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460
電子天秤
エスコ¥27,500~税込¥30,250~1台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雄/黄)
エスコ¥369税込¥4061個当日出荷用途EA997RJ-5、-6用中フチ(オス)エスコ品番EA997RJ-9材質軟質塩化ビニール寸法(mm)75×300×13.5質量(g)約140
イヤーマフ
エスコ¥4,910税込¥5,4011個当日出荷ネックバンド型。帽子をかぶっていても使えます。 保護めがねをつけていても心地よくフィットします。エスコ品番EA800WS-10色ブラック質量(g)約140遮音値(dB)19イヤホン形状ネックバンド型
15kgサクションパッドセット
エスコ¥8,330税込¥9,1631個当日出荷仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
0.24mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-2サイズ(号)2引張強度(kg)3.6
トルクレンチ(ヘッド交換式
エスコ¥25,800税込¥28,3801台当日出荷から翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
10x 80mm 安全環付 カラビナ
エスコ¥3,880税込¥4,2681個翌日出荷エスコ品番EA638JG-51材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)140タイプ環付種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)215寸法D(mm)10寸法W(mm)30口の開き(mm)15
G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)
エスコ(1件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷材質アルミ・鋼鉄色青質量(g)140耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズG1/4"







![[EA657-140、140G用]ウレタンフォーム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44100054-260612-02.jpg)


![T40x 95mm [TORX]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565586-210430-02.jpg)








![[EA501KK用] サポートバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528495-210428-02.jpg)






















![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)