カテゴリ
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 作業服(4)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 手袋(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(18)
- TRUSCO(149)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(139)
- メディアカバーマーケット(69)
- 福井クラフト(54)
- イマオコーポレーション(44)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(36)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- ナカバヤシ(27)
- KTC(25)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- 大見工業(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- イチネンTASCO(19)
- BAHCO(バーコ)(17)
- ナベヤ(17)
- マリアンヌ製靴(17)
- ブランドをもっと見る
「g140」の検索結果

G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷エスコ品番EA423RJ-140材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)139.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)145.6機能耐熱JIS呼びG-140
6.3x0.5 / 24.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA952SG-140材質SUS304高さ(mm)24.4線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.11フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)55.2
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
0.17mmx1000m ナイロン糸(テグス)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。エスコ品番EA628AV-1サイズ(号)1引張強度(kg)1.8
250mm 足カバー(耐切創・耐熱)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個当日出荷マジックテープ止、サイズ調整が可能。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。エスコ品番EA355K-33材質表:ケブラー繊維100%、裏:綿寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280質量(g)140(1足あたり)耐熱温度(℃)300特性耐切創、耐熱
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷エスコ品番EA990A-33材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径75×110容量(mL)350質量(g)140全高(mm)135(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
DC 24V/92mm 強力ブザー
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
イヤーマフ
エスコ¥4,910税込¥5,4011個当日出荷ネックバンド型。帽子をかぶっていても使えます。 保護めがねをつけていても心地よくフィットします。エスコ品番EA800WS-10色ブラック質量(g)約140遮音値(dB)19イヤホン形状ネックバンド型
15kgサクションパッドセット
エスコ¥8,330税込¥9,1631個当日出荷仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
0.24mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-2サイズ(号)2引張強度(kg)3.6
10x 80mm 安全環付 カラビナ
エスコ¥3,880税込¥4,2681個翌日出荷エスコ品番EA638JG-51材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)140タイプ環付種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)215寸法D(mm)10寸法W(mm)30口の開き(mm)15
エアーチゼルセット
エスコ¥3,150税込¥3,4651本翌日出荷リベットかしめ作業で使用します。仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り![[耐熱・耐切創]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078896-190802-02.jpg)
[耐熱・耐切創]手袋
エスコ¥9,250税込¥10,1751個翌日出荷高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。材質【手の甲・平裾】表:ケプラー繊維100%、裏:綿100% 【手の平】表:PBO繊維100%、中:アラミド繊維、裏:綿100%厚さ(mm)3.6全長(mm)260サイズフリー質量(g)140規格EN388:2003規格 耐切創レベル5中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)500(目安)手のひらまわり(cm)27
250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)
エスコ¥7,460税込¥8,2061個翌日出荷マジックテープ止、サイズ調整可能。 優れた耐切創性・低発塵性を持ち、耐紫外線機能も持ち合わせています。エスコ品番EA355K-31材質表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート)寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280質量(g)140(1足あたり)耐熱温度(℃)150特性耐切創、耐熱
(+)ドライバービット
エスコ¥1,250税込¥1,3751本(10本)翌日出荷マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼サイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。エスコ品番EA355K-12材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)全長(mm)450サイズフリー質量(g)140ロープ仕様(mm)Φ7×600耐熱温度(℃)300特性耐切創、耐熱![22x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560907-180824-02.jpg)
22x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LM-22材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44質量(g)140対辺(mm)22差込角(inch)1/2
100x10mm スナップフック(スレンレス製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA638AX-23材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)140種類スナップフック使用荷重(kg)350寸法D1(mm)10寸法D2(mm)15寸法l(mm)100寸法m(mm)11![[M] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662858-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業エスコ品番EA354GE-6質量(g)140
50x 32mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷エスコ品番EA986SG-50材質ナイロン6軸径(Φmm)15寸法(mm)50×32許容荷重(kg)220質量(g)140種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)62
ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用長さ(mm)アーバー:59全長(mm)114サイズイモネジ六角レンチ:1/8”質量(g)140適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)38.5シャンクサイズ(mm)六角:9.5(3/8”)
150mm デプスゲージ
エスコ¥9,430税込¥10,3731個翌日出荷仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギスエスコ品番EA725F-1材質ステンレス製質量(g)140公差±0.02測定範囲(mm)0~150ベース寸法(mm)100×7.2最小目盛(mm)0.05最大誤差(mm)±0.02ベース幅(mm)100特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
25mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷エスコ品番EA526WD-25材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)140種類シャコ万力寸法A(mm)53寸法F(mm)40寸法D(mm)76寸法E(mm)32最大口開き(mm)25寸法B(mm)105寸法C(mm)65アゴの深さ(mm)76寸法G(mm)38荷重(kg)150![19mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03424653-260403-02.jpg)
19mm[EA164EH、FH]用Hexビット
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用エスコ品番EA164EH-119全長(mm)40質量(g)140先端サイズ19先端形状六角本数1差込角対辺(mm)3/4ビット軸対辺(mm)22両頭機能片頭
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥12,500~税込¥13,750~1本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1/2sqx10mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
エスコ¥48,900税込¥53,7901個翌日出荷800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)







![[EA657-140、140G用]ウレタンフォーム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44100054-260612-02.jpg)














![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)
![[耐熱・耐切創]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078896-190802-02.jpg)






![22x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560907-180824-02.jpg)

![[M] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662858-170413-02.jpg)




![19mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03424653-260403-02.jpg)