カテゴリ
- 作業工具(69)
- 機構部品(24)
- 測定用品(24)
- 物流用品(23)
- 切削工具(18)
- 研磨材(18)
- 科学研究・開発用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 事務用品(11)
- 建築金物(9)
- 電気材料(8)
- 安全保護具(8)
- 保管用品(7)
- テープ(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 梱包用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電動工具(6)
- メカニカル部品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全用品(4)
- 農具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 手袋(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(45)
- メディアカバーマーケット(2,580)
- SMC(2,546)
- BIGM(丸山製作所)(1,353)
- MAZDA(マツダ)(934)
- ホンダ(384)
- ニッサン(263)
- TRUSCO(242)
- IKO(日本トムソン)(218)
- KITO(キトー)(179)
- RS PRO(168)
- スバル(161)
- イマオコーポレーション(155)
- CKD(152)
- 椿本チエイン(141)
- omron(オムロン)(139)
- タンガロイ(137)
- 京セラ(125)
- 住友電工ハードメタル(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g15」の検索結果
特価

アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥5,500税込¥6,0501本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥9,410税込¥10,3511個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA351NG-1.5材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)2耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥585税込¥6441袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
エスコ¥3,400税込¥3,7401本当日出荷から7日以内出荷JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。材質ポリエステル
50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤/白
エスコ¥5,830税込¥6,4131個翌日出荷仕様屋外対応エスコ品番EA983G-15厚さ(mm)0.13色赤×白タイプ反射テープ幅(mm)50テープ長さ(m)9.1
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷エスコ品番EA940AG-15色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール
ミニホールソー
エスコ¥2,660税込¥2,9261個当日出荷から翌日出荷ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥970税込¥1,0671個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥170税込¥1871枚当日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力10K
保護めがね(アンバー)
エスコ(2件のレビュー)¥915税込¥1,0071個当日出荷エスコ品番EA800CG-15レンズ色アンバー(琥珀)機能つる長調整可能、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート
ディバイダー(スプリング付)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
260mm ブラシ・柄付・食器洗浄(ポリエステル/抗菌)
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷食器、まな板、ボール洗いなどのご使用に最適です。 毛材にポリエステルを使用しているため、清潔で熱に強く、毛ぐせがつきにくいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できますエスコ品番EA928AG-15A材質柄部:ポリプロピレン、毛部:ポリエステル(抗菌剤入)耐熱温度(℃)100ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷エスコ品番EA952SG-159材質SUS304高さ(mm)23.5線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)1.321フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)32.9
低ハロゲン粘着テープ
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系厚さ(mm)0.1長さ(m)25芯径(mm)内芯:35
電工ニッパー(ばね付)
エスコ¥2,670税込¥2,9371丁当日出荷開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。全長(mm)163質量(g)165寸法A(mm)163寸法F(mm)(刃長):22寸法D(mm)D11寸法B(mm)22寸法C(mm)C51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15
防寒手袋(ラテックスコーティング)
エスコ¥2,060税込¥2,2661双翌日出荷13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス長さ(mm)中指:80(サイズ)厚さ(mm)2.0色グレー
グリスガン
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。用途EA991CG-10用。材質亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)‐10~60接続G1/8"メスノズル長(mm)100最大使用圧力(MPa)40危険物の類別非危険物
綿ロープ EA628MGシリーズ
エスコ¥1,330税込¥1,4631本翌日出荷装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。

























![1.5/8インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428941-260630-02.jpg)




![38mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511243-130313-02.jpg)