カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • TRUSCO(246)
  • KITO(キトー)(237)
  • メディアカバーマーケット(172)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(147)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • 住友電工ハードメタル(124)
  • 京セラ(113)
  • 三菱マテリアル(88)
  • PROST's(73)
  • タンガロイ(65)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(60)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(59)
  • イマオコーポレーション(58)
  • Qlight(52)
  • ユニックス[建築金物](49)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](49)
  • omron(オムロン)(48)
  • イスカル(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g150」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150g シリコーン(チューブ入・ホワイト) エスコ

    150g シリコーン(チューブ入・ホワイト)

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    翌日出荷
    硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。
    用途接着・シーリングにエスコ品番EA930MA-1色ホワイトタイプ脱オキシム使用温度範囲(℃)-50~250危険物の類別非危険物
  • 150g [湿気硬化型] 接着剤 エスコ

    150g [湿気硬化型] 接着剤

    エスコ
    ¥4,550税込¥5,005
    1個
    5日以内出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。
    エスコ品番EA935B-36色グレー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-150材質SUS304高さ(mm)49.3線径(Φmm)0.6外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.095フック形状逆丸フック許容荷重(N)7.06初張力(N)1.442フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)108.4
  • 低ハロゲン粘着テープ エスコ

    低ハロゲン粘着テープ

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1巻
    翌日出荷
    養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
    材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系厚さ(mm)0.1長さ(m)25芯径(mm)内芯:35
  • 1/4"sqx150mm エクステンションバー(Z-EAL) エスコ

    1/4"sqx150mm エクステンションバー(Z-EAL)

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA619LG-150
  • コンビネーションレンチセット(ラチェット式/インチ) エスコ

    コンビネーションレンチセット(ラチェット式/インチ)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1丁
    翌日出荷
    15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
  • 150kg(20g) 防塵・防水台はかり エスコ

    150kg(20g) 防塵・防水台はかり

    エスコ
    ¥64,200税込¥70,620
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02エスコ品番EA715DE-150種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • #3x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ

    #3x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AR-3種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • #2x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ

    #2x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AR-2L種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 5.0x150mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ

    5.0x150mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AR-150種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコ

    スチールチェーン (ユニクロメッキ)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥815~税込¥897~
    1個
    当日出荷
    線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
    用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
  • リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) エスコ

    リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)

    エスコ
    ¥5,950税込¥6,545
    1個
    翌日出荷
    2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
    材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
  • タップレンチ エスコ

    タップレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,940税込¥3,234
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプタップ用
  • 4個組 油砥石セット エスコ

    4個組 油砥石セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,630税込¥8,393
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
  • 170x100x10mm 保冷剤(8コ入) エスコ

    170x100x10mm 保冷剤(8コ入)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥895税込¥985
    1個
    当日出荷
    繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。 保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
    エスコ品番EA917H-8材質外装袋:ナイロン・ポリエチレン、内容物:水・吸水性樹脂・防腐剤質量(g)約150寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×100×10
  • [耐熱・耐切創]手袋 エスコ

    [耐熱・耐切創]手袋

    エスコ
    ¥9,750税込¥10,725
    1個
    当日出荷
    高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
    材質【手の甲・平裾】表:ケプラー繊維100%、裏:綿100% 【手の平】表:PBO繊維100%、中:アラミド繊維、裏:綿100%厚さ(mm)3.6全長(mm)320サイズフリー質量(g)150規格EN388:2003規格 耐切創レベル5中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)500(目安)手のひらまわり(cm)27
  • ヘルメット用 熔接頭巾 エスコ

    ヘルメット用 熔接頭巾

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,410税込¥3,751
    1個
    当日出荷
    仕様(前面開閉)マジックテープ止め式、(ヘルメット取付)ゴム止式エスコ品番EA370CB-1材質帆布(キャンバス地)全長(mm)約460サイズフリー質量(g)150
  • 75x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    75x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • フォークリフト整備用工具セット エスコ

    フォークリフト整備用工具セット

    エスコ
    ¥88,800税込¥97,680
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
  • 1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール) エスコ

    1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール)

    エスコ
    ¥28,000税込¥30,800
    1個
    翌日出荷
    空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
    用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去などエスコ品番EA929F-2材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布厚さ(mm)1.8質量(kg)4.5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10使用量【活性炭】150g/m2
  • MIG・TIG溶接用革手袋(牛革) エスコ

    MIG・TIG溶接用革手袋(牛革)

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1双
    翌日出荷
    アラミド縫製。縫い目がない人差し指。
    材質牛革
  • [0.02-60g] 電子はかり エスコ

    [0.02-60g] 電子はかり

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CC-60種類電子はかりひょう量(g)30/60/150目量(g)0.01/0.02/0.05表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 9.5x12.7x 57mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ

    9.5x12.7x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987SL-6材質ステンレス直径(Φmm)57質量(g)150寸法A(mm)9.5寸法D(mm)14.2寸法E(mm)20.8寸法C(mm)12.7
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青) エスコ

    Φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)

    エスコ
    ¥60税込¥66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-150G種類関連商品ベルト掛数1.1ボタン形状丸ボタン色青
  • 呼20x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼20x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    ¥8,720税込¥9,592
    1個
    欠品中
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-20材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)150適合T溝幅(mm)20
  • 200mm 料理はさみ エスコ

    200mm 料理はさみ

    エスコ
    ¥17,000税込¥18,700
    1個
    翌日出荷
    刃には食材をしっかりホールドできるよう、マイクロエッジング加工が施されています。 食材、パック食品の開封、栓抜き等に。
    エスコ品番EA912HE-7全長(mm)200質量(g)150材質(刃)特殊ハイカーボンステンレス鋼(鍛造)材質(ハンドル)ステンレス
  • ハンマー用木柄 エスコ

    ハンマー用木柄

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    振動吸収が良く、握りやすい形状の木製ハンドル。二度塗りニス仕上げの為汚れに強い。
    材質木製種類ハンマー柄
  • ゴム製ブレードほうき エスコ

    ゴム製ブレードほうき

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    EA928AD-66用替ヘッド。 ゴム製のブレードなので細かいゴミや髪毛が絡みません。 タイル面などの水切りとしても便利です。
    エスコ品番EA928AD-66B材質ヘッド:ポリプロピレン、プレート:合成ゴム質量(g)150ゴム厚(mm)(先端)2ゴム幅(mm)280繰り返し・詰め替え対応
  • 9.5x 9.5x 57mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ

    9.5x 9.5x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987SL-5材質ステンレス直径(Φmm)57質量(g)150寸法A(mm)9.5寸法D(mm)14.2寸法E(mm)20.8寸法C(mm)9.5
  • 1400mm 柄付スプリングモップ(1本) エスコ

    1400mm 柄付スプリングモップ(1本)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    タイル・ファッションシート等の床を手軽に清掃できます。
    エスコ品番EA928AB-3S材質モップ:ポリエステル・レーヨン、柄:コーティングパイプ質量(g)柄+モップ:680、モップのみ:150柄長さ(mm)1410モップ寸法(mm)230×190繰り返し・詰め替え対応
  • 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/レッド) エスコ

    50mm セーフティーベルト(反射テープ付/レッド)

    エスコ
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    翌日出荷
    蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
    エスコ品番EA983RS-24材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング長さ(mm)約1280幅(mm)50色レッド質量(g)150ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能装着方法ワンタッチバックル式
  • 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/オレンジ エスコ

    50mm セーフティーベルト(反射テープ付/オレンジ

    エスコ
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    翌日出荷
    蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
    エスコ品番EA983RS-23材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング長さ(mm)約1280幅(mm)50色オレンジ質量(g)150ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能装着方法ワンタッチバックル式
  • 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/グリーン エスコ

    50mm セーフティーベルト(反射テープ付/グリーン

    エスコ
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    翌日出荷
    蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。 裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
    エスコ品番EA983RS-25材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング長さ(mm)約1280幅(mm)50色グリーン質量(g)150ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能装着方法ワンタッチバックル式
  • 10桁 プログラム関数電卓 エスコ

    10桁 プログラム関数電卓

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA761GD-20A寸法(mm)81.5×163×151.1質量(g)150電源単4電池×1個桁数10桁機能407関数、2進、8進、16進計算、論理演算、2変数統計、分数計算、積分計算、メモリ保護機能メモリー26~2398
  • R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • 1/2”sqx50mmインパクトエクステンションバー エスコ

    1/2”sqx50mmインパクトエクステンションバー

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    翌日出荷
    ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
    仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-50全長(mm)50質量(g)150寸法L(mm)50寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
  • 15W メガホン エスコ

    15W メガホン

    エスコ
    ¥34,200税込¥37,620
    1個
    翌日出荷
    付属品単3電池用アダプター×3個仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)最大出力(W)23定格出力(W)15到達距離(m)音声:約400電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥10,700~税込¥11,770~
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD