カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 測定用品(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(259)
  • コガネイ(116)
  • TRUSCO(54)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • 福井クラフト(35)
  • ムーンスター(34)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • ホンダ(33)
  • NTN(エヌティーエヌ)(31)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
  • イマオコーポレーション(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(23)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • KHK(小原歯車工業)(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g155」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.3x0.7 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.7 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-155材質SUS304高さ(mm)22.3線径(Φmm)0.7外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.733フック形状逆丸フック許容荷重(N)11.28初張力(N)2.746フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)34
  • コンビネーションレンチ エスコ

    コンビネーションレンチ

    エスコ
    3,190税込3,509
    1本
    翌日出荷
  • ポータブルモニター (スタンドカバー付き) エスコ

    ポータブルモニター (スタンドカバー付き)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1台(1台)
    翌日出荷
    付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
    質量(g)1100 (カバー含む)消費電力(W)15表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217(カバー含む)コントラスト比800:1解像度1920×1080環境温度範囲(℃)動作:0~40スピーカー出力(mW)1×1画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9入出力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1リフレッシュレート(Hz)60
  • Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコ

    Φ6-28mm/197mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷
    用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K
  • 脚絆(マジック式) エスコ

    脚絆(マジック式)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1足
    当日出荷
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ(2件のレビュー)
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    ブルー/クリア仕切りあり
  • ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ

    ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    インデックスシール付。
    仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスL●サイズ(W×D×H)mm:内寸/254×134×148(ハンドル下/138) 外寸/270×155×150●重量(g):563●材質:ポリプロピレン
  • 溝さらえ(U型・アルミ柄) エスコ

    溝さらえ(U型・アルミ柄)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    溝の掃除、泥すくい作業に 先端は鋸刃形状で、除草もできます。 アルミパイプ使用により軽量です。
    仕様●先端サイズ(mm):130(先幅)×155(長さ)×65(深さ)●全長:1380mm●重量:720g●材質:頭:スチール柄:アルミ
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵
  • 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • [折込式]TORXレンチ(イジリ止付) エスコ

    [折込式]TORXレンチ(イジリ止付)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    8本組。イジリ止付。ケース両側面にはすべり止付。
    エスコ品番EA683EHサイズT9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40質量(g)155軸長(mm)53(最大)先端形状トルクス縦×横×高さH(mm)【ケース】54×110×25
  • 155mm ぶどう鋏 反り刃 エスコ

    155mm ぶどう鋏 反り刃

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    ソフトグリップ長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。握りやすいグリップと、シャープな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。人間工学から生まれた、握りやすく柔らかいグリップ。手に余計な負担がかかりにくい設計です。
    仕様●型番:320DX-M●全長:155mm●刃長:30mm●刃形状:ソリ刃●重量:45g●刃材質:ステンレス鋼●バイパス型
  • 手袋 エスコ

    手袋

    エスコ
    295税込325
    1双ほか
    翌日出荷
    半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
  • テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ

    テストクリップ EA707NCシリーズ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
  • 長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):250●重量(g):155g
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:10μm●全長(mm):250●重量(g):155g
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
    仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
  • 150mm ニッパー(ノンスパーキング) エスコ

    150mm ニッパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)150質量(g)155
  • 250mm 四角ヤスリ(ノンスパーキング) エスコ

    250mm 四角ヤスリ(ノンスパーキング)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1本
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています
    材質ベリリウム銅合金全長(mm)380質量(g)155刃長(mm)250
  • 45- 50mm フックレンチ エスコ

    45- 50mm フックレンチ

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)206質量(g)155ナット外径(Φmm)45~50
  • 440x225mm  ハンガー (10本) エスコ

    440x225mm ハンガー (10本)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    塩化ビニル樹脂を使用し、ジャケットやボトムもずれ落ちにくい。 スリムなので省スペース。
    エスコ品番EA928CX-16材質スチール・塩化ビニル樹脂・マンガン高さ(mm)225質量(g/本)155肩幅(mm)440
  • 絵具用パレット EA765MVシリーズ エスコ

    絵具用パレット EA765MVシリーズ

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    特殊加工をしていますので、絵の具がはじきにくくなっています。ツボは隣りの色が混ざらないよう、大きく深くなっています。
    材質ハイインパクトスチロール(ゴム系樹脂)
  • (+)衝撃吸収スリムビット エスコ

    (+)衝撃吸収スリムビット

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本(10本)
    翌日出荷
    マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。
    材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
  • 1/2"DRx21mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付) エスコ

    1/2"DRx21mm ホイールナット用ソケット(プロテクター付)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25質量(g)155対辺(mm)21外径(Φmm)29差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/10mm ユニバーサルソケット エスコ

    1/2"DR/10mm ユニバーサルソケット

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)63質量(g)155対辺(mm)10外径(Φmm)15.3差込角(inch)1/2"
  • 200kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    200kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型、横フック型エスコ品番EA639FF材質スチール亜鉛メッキ寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26全長(mm)167質量(g)155締付け能力200kg取付穴8箇所
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
  • [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ

    [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5
  • カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    Φ20以上
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1束(100枚)
    翌日出荷
    マチ幅が広めの角底袋です。
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
  • カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    HRC58~62以上
  • 180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) エスコ

    180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
    仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
  • 長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm