カテゴリ
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 日用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- コガネイ(116)
- TRUSCO(52)
- メディアカバーマーケット(34)
- NTN(エヌティーエヌ)(31)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(20)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- イマオコーポレーション(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- 山崎実業(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- ナカバヤシ(9)
- NOK(9)
- 徳武産業(9)
- KTC(8)
- スリーピークス(8)
- ブランドをもっと見る
「g155」の検索結果
特価

6.3x0.7 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-155材質SUS304高さ(mm)22.3線径(Φmm)0.7外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.733フック形状逆丸フック許容荷重(N)11.28初張力(N)2.746フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)34
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K![[折込式]TORXレンチ(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151562-170327-02.jpg)
[折込式]TORXレンチ(イジリ止付)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷8本組。イジリ止付。ケース両側面にはすべり止付。エスコ品番EA683EHサイズT9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40質量(g)155軸長(mm)53(最大)先端形状トルクス縦×横×高さH(mm)【ケース】54×110×25
440x225mm ハンガー (10本)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷塩化ビニル樹脂を使用し、ジャケットやボトムもずれ落ちにくい。 スリムなので省スペース。エスコ品番EA928CX-16材質スチール・塩化ビニル樹脂・マンガン高さ(mm)225質量(g/本)155肩幅(mm)440
(+)衝撃吸収スリムビット
エスコ¥1,910~税込¥2,101~1本(10本)翌日出荷マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
200kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷仕様ラッチ型、横フック型エスコ品番EA639FF材質スチール亜鉛メッキ寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26全長(mm)167質量(g)155締付け能力200kg取付穴8箇所
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)
エスコ(1件のレビュー)¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)







![[折込式]TORXレンチ(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151562-170327-02.jpg)