カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 物流用品(19)
  • 事務用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • マスク(5)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業服(4)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • RS PRO(51)
  • SMC(605)
  • TRUSCO(170)
  • イスカル(60)
  • イマオコーポレーション(72)
  • サンドビック(54)
  • スバル(113)
  • タンガロイ(203)
  • トレード(106)
  • ニッセイ(86)
  • メディアカバーマーケット(83)
  • 三菱マテリアル(160)
  • 京セラ(197)
  • 住友電工ハードメタル(180)
  • 福井クラフト(68)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
  • グリーンマーク認定グリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g160」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.3x0.8 / 30.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.8 / 30.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-160材質SUS304高さ(mm)30.7線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.845フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)45.4
  • 160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ

    160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

    エスコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2200穴径(Φmm)11全高(mm)196耐荷重(kg)200プレート寸法(mm)135×110取付ピッチ(mm)105×75
  • M20/呼20/160mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)12寸法B(mm)110寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • 160mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪) エスコ

    160mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪)

    エスコ
    ¥81,600税込¥89,760
    1個
    翌日出荷
    スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)3.7
  • M22x160mm スタッドボルト エスコ

    M22x160mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM22寸法B2(mm)100寸法B1(mm)31
  • 160mm固定ネジ付スライドプーラー エスコ

    160mm固定ネジ付スライドプーラー

    エスコ
    ¥62,500~税込¥68,750~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 160x 40mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    160x 40mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    ¥4,670税込¥5,137
    1個
    翌日出荷
    スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
    エスコ品番EA986MG-160軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160質量(g)1200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40硬度80 ショアAボス幅(mm)60ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
  • 350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ エスコ

    350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ

    エスコ
    ¥7,160~税込¥7,876~
    1セット(2本)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
    仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    ¥6,960~税込¥7,656~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 軽作業用帽子 エスコ

    軽作業用帽子

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。通気孔穴付き。ちょっとした衝撃時に頭を守る軽作業帽。重量約160gの軽量タイプ。高密度ポリエチレン。簡単にサイズ調整が可能。あごひも無し。
    材質ポリエチレン色ブルー質量(g)160頭囲(cm)52~60
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1枚(1枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐食性、溶接性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
  • エアー用チゼルハンマー エスコ

    エアー用チゼルハンマー

    エスコ
    ¥4,190税込¥4,609
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • ミニポンプ・電気ドリル用 エスコ

    ミニポンプ・電気ドリル用

    エスコ
    ¥3,180税込¥3,498
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
  • 500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製) エスコ

    500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990A-35材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径80×125容量(mL)500質量(g)160全高(mm)150(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 水処理剤 (スーパータッチレスレジ) エスコ

    水処理剤 (スーパータッチレスレジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,660税込¥6,226
    1個
    当日出荷
    レジオネラ属菌抑制効果のある小型冷却塔用総合水処理剤。腐食、スケール、藻、スライム、レジオネラを抑制します。30冷凍屯毎に1個投入するだけで冷却水系に発生するスライム(藻)、スケール、腐食の3つの障害を同時に抑制します。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録品。新錠剤によりスライム・藻抑制効果、持続性アップし、長期間効果を持続します。パッケージタイプで、冷却塔内に投入するだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。効果的に冷却能力を維持しますので、経済的メリットが得られます。重金属を含みません。投入量 丸形冷却塔:30冷凍屯あたり1個、角型冷却塔:20冷凍屯あたり1個。有効期間 通常運転(8時間/日):2~3ヶ月、24時間連続運転:1~2ヶ月。
    成分有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸等寸法(mm)155×101×41内容量(g)160対象小型冷却塔性状パッケージタイプ
  • 145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    当日出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
    エスコ品番EA661CJ-13材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性
  • テンションクランプ エスコ

    テンションクランプ

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    当日出荷
    Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
    仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
  • ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコ

    ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ

    エスコ
    ¥2,560~税込¥2,816~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • ドライバーセット (+ -/精密用) エスコ

    ドライバーセット (+ -/精密用)

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1セット
    翌日出荷
    11本組。セット内容:(+)ドライバー:#0000・#000・#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mm。
    全長(mm)70~120質量(g)160
  • 430x325mm 洗車タオル(2枚入) エスコ

    430x325mm 洗車タオル(2枚入)

    エスコ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    優れた吸水性、拭き取り性を有し、吸水時はソフトな風合いをもつ洗車拭き取りクロスです
    材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル寸法(mm)約430×325質量(g)約160アズワン品番64-7951-65
  • Φ107mm マグネットトレー(ステンレス製) エスコ

    Φ107mm マグネットトレー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    当日出荷
    修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
    材質ステンレス寸法(mm)Φ107×32(H)質量(g)160
  • ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコ

    ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ

    エスコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
  • 2穴パンチ エスコ

    2穴パンチ

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌々日出荷
    最小A6長辺(130mm)~最大A3短辺(300mm)まで対応(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)。ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。グリーン購入法適合/GPN掲載。ハンドルロック付でコンパクト収納。安心してお使いいただける日本製。紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。サイズ(W×D×H)mm 175×160×137(ロック時高さ72)。穿孔能力 45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙64g/m2使用時での枚数)。
    材質金属、プラスチック、再生PP質量(g)820穴径(Φmm)6奥行(mm)【穴】12穴数2穴間隔(mm)80グリーンマーク認定
  • 二連クランプ(直交) エスコ

    二連クランプ(直交)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
  • 部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ

    部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ

    エスコ
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    蓋はワンタッチで開閉できるシンプルな作りです。
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    ¥521税込¥573
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
  • ドリルセット(HSS) エスコ

    ドリルセット(HSS)

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1組(15本)
    当日出荷
    プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
    用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
  • [29個組] 配管工具セット エスコ

    [29個組] 配管工具セット

    エスコ
    ¥66,700税込¥73,370
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
    ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
  • MIG・TIG溶接用革手袋(牛革) エスコ

    MIG・TIG溶接用革手袋(牛革)

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1双
    翌日出荷
    アラミド縫製。縫い目がない人差し指。
    材質牛革
  • 二連クランプ(自在) エスコ

    二連クランプ(自在)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
  • 直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ エスコ

    直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌日出荷
    型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
    仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1]
  • フォークリフト整備用工具セット エスコ

    フォークリフト整備用工具セット

    エスコ
    ¥88,800税込¥97,680
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
  • 玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • バイス用口金 エスコ

    バイス用口金

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    深いV字の溝は丸い工作物をより安全に固定できます。 バイスの口金に簡単に着脱できるマグネット式。 柔らかいアルミ製で、加工物の損傷を防ぎます。 耐食性に優れ、作業場での使用に最適です。 丸材や異形物などを安定してクランプ出来る、複数のV溝付き。
    材質アルミ合金入数2個1組
  • [マグネット式]防犯カメラ用マウント エスコ

    [マグネット式]防犯カメラ用マウント

    エスコ
    ¥6,730税込¥7,403
    1台
    翌日出荷
    あらゆる金属面に設置可能。
    材質アルミ質量(g)160全高(mm)152.4ベース径(Φmm)69.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山吸着力(kg)2.3
  • M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ エスコ

    M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ

    エスコ
    ¥6,720税込¥7,392
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300-15A材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス酸素ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
  • 部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ

    部品洗浄ざる[ステンレス製]

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
    材質ステンレス(18-8)形状丸型穴径(Φmm)【パンチング】2
  • 145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ

    145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/赤)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
    エスコ品番EA661CJ-3材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性