カテゴリ
- 物流用品(10)
- テープ(3)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- 京セラ(196)
- 住友電工ハードメタル(179)
- TRUSCO(158)
- 三菱マテリアル(150)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
- タンガロイ(100)
- ニッセイ(86)
- メディアカバーマーケット(83)
- イスカル(59)
- イマオコーポレーション(55)
- サンドビック(55)
- セコ・ツールズ・ジャパン(45)
- ワルター(43)
- ケナメタル(42)
- SUSUMU(42)
- KITO(キトー)(39)
- ナカバヤシ(39)
- SHIMANO(シマノ)(38)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(34)
- ブランドをもっと見る
「g160」の検索結果

6.3x0.8 / 30.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-160材質SUS304高さ(mm)30.7線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.845フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)45.4
M20/呼20/160mm Tスロットボルト
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷エスコ品番EA637FG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)12寸法B(mm)110寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
160x 40mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥4,670税込¥5,1371個翌日出荷スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。エスコ品番EA986MG-160軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160質量(g)1200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40硬度80 ショアAボス幅(mm)60ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥490税込¥5391個欠品中同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)エスコ品番EA661CJ-13材質高衝撃性プラスチック色青質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性
500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個当日出荷エスコ品番EA990A-35材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径80×125容量(mL)500質量(g)160全高(mm)150(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
フォークリフト整備用工具セット
エスコ¥88,800税込¥97,6801セット翌日出荷セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷エスコ品番EA300-15A材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス酸素ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/赤)
エスコ¥485税込¥5341個翌日出荷同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)エスコ品番EA661CJ-3材質高衝撃性プラスチック色赤質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性
100mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-11材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm![[マグネット式]防犯カメラ用マウント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290519-260624-02.jpg)
[マグネット式]防犯カメラ用マウント
エスコ¥6,730税込¥7,4031台翌日出荷あらゆる金属面に設置可能。材質アルミ質量(g)160全高(mm)152.4ベース径(Φmm)69.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山吸着力(kg)2.3
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷六角ナットに刻みがあります。エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
Φ140x480mm ひしゃく(亜鉛めっき)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷エスコ品番EA991X-20容量(mL)600質量(g)約160柄長さ(mm)約320材質(柄部)天然木材質(頭)亜鉛鉄板内寸法(直径Φ×深さ)(mm)140×60
500mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-13幅(mm)500厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
150mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥7,540税込¥8,2941個翌日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-12材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
防災頭巾
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷大人用サイズ。災害時いに役立つあごひも付きの防災頭巾です。携帯に便利な収納袋付。落下物の衝撃を和らげます。材質表生地、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ゴム色シルバー質量(g)160サイズ(mm)頭巾:約300(W)×450(D)×2~2.5(H)、巾着:袋約175×320
ノート
エスコ¥5,600税込¥6,1601セット(10冊)翌日出荷ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A4書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。材質表紙:特殊ボール紙質量(g)160罫幅(mm)7サイズ(mm)A5ワイド ヨコ165×タテ219×厚5中紙40枚
195mm はさみ・剪定
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-4質量(g)160仕上ブラック仕上げ切断能力(Φmm)15材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)195×51
G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-6材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)1.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-23材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム質量(g)160材質(車輪)合成ゴム取付座A×B(mm)47×47耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー有り全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)18.5
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-7材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン質量(g)160材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン取付座A×B(mm)47×47ブレーキ有無有り耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)15ストッパー回転ストッパー全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)27
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(弾性タイヤ)
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷ボールベアリング。導電性。材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)


















![[マグネット式]防犯カメラ用マウント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290519-260624-02.jpg)

![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50794896-180226-02.jpg)














![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)