カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 物流用品(19)
  • 事務用品(13)
  • 測定用品(11)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 切削工具(5)
  • マスク(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • SMC(611)
  • タンガロイ(200)
  • 京セラ(198)
  • 住友電工ハードメタル(173)
  • TRUSCO(168)
  • 三菱マテリアル(160)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • スバル(113)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
  • トレード(111)
  • ニッセイ(86)
  • メディアカバーマーケット(73)
  • イマオコーポレーション(72)
  • 新ダイワ(72)
  • 福井クラフト(68)
  • イスカル(58)
  • SUSUMU(53)
  • ワルター(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g160」の検索結果

関連キーワード
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
100g 塩ビ用接着剤 エスコ100g 塩ビ用接着剤エスコ
770税込847
1個
欠品中
ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A【接着剤】透明質量(g)160タイプ低粘度速乾性適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
625税込688
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
[単3x3本] 常備灯/LED エスコ[単3x3本] 常備灯/LEDエスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H)質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個使用電池単3形乾電池×3個(付属)明るさ(Lx)200アズワン品番64-7914-44
エアー用チゼルハンマー エスコエアー用チゼルハンマーエスコ
4,190税込4,609
1本
当日出荷から翌日出荷
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
100x200mm 平面ミラー(ステンレス製) エスコ100x200mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)100×200×1.0(T)質量(g)160設置場所屋内、壁面
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
1,040税込1,144
1枚(1枚)
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズエスコ
1,120税込1,232
1本
当日出荷から翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
7,760税込8,536
1組(15本)
当日出荷
プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-2231-11
ミニポンプ・電気ドリル用 エスコミニポンプ・電気ドリル用エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)エスコ
12,500税込13,750
1セット
当日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能アズワン品番64-7982-97
500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製) エスコ500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)エスコ
2,160税込2,376
1個
当日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA990A-35材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径80×125質量(g)160全高(mm)150(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズエスコ
2,560税込2,816
1台
当日出荷から翌々日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
ドライバーセット (+ -/精密用) エスコドライバーセット (+ -/精密用)エスコ
1,370税込1,507
1セット
翌日出荷
11本組。セット内容:(+)ドライバー:#0000・#000・#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mm。
全長(mm)70~120質量(g)160
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/赤)エスコ
1個
取扱停止中
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-3材質高衝撃性プラスチック質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-13材質高衝撃性プラスチック質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性
Φ107mm マグネットトレー(ステンレス製) エスコΦ107mm マグネットトレー(ステンレス製)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
材質ステンレス寸法(mm)Φ107×32(H)質量(g)160アズワン品番64-7861-91
テンションクランプ エスコテンションクランプエスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光アズワン品番65-2266-07
切手ケース エスコ切手ケースエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
バネの力で、切手が取り出しやすい。1つの仕切りに50枚の切手や印紙が収納可能。1枚ずつ取り出しやすいプッシュアップ方式。
材質再生ABS・P質量(g)160外寸(mm)161×120×26
パーツケース エスコパーツケースエスコ(2件のレビュー)
380税込418
1個
翌日出荷
ブルー/クリア仕切りあり
430x325mm 洗車タオル(2枚入) エスコ430x325mm 洗車タオル(2枚入)エスコ
1,480税込1,628
1袋(2枚)
当日出荷
優れた吸水性、拭き取り性を有し、吸水時はソフトな風合いをもつ洗車拭き取りクロスです
材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル寸法(mm)約430×325質量(g)約160アズワン品番64-7951-65
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズエスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
硬度は全てHRC58以上になります1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズエスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
水処理剤 (スーパータッチレスレジ) エスコ水処理剤 (スーパータッチレスレジ)エスコ
1個
取扱停止中
レジオネラ属菌抑制効果のある小型冷却塔用総合水処理剤。腐食、スケール、藻、スライム、レジオネラを抑制します。30冷凍屯毎に1個投入するだけで冷却水系に発生するスライム(藻)、スケール、腐食の3つの障害を同時に抑制します。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録品。新錠剤によりスライム・藻抑制効果、持続性アップし、長期間効果を持続します。パッケージタイプで、冷却塔内に投入するだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。効果的に冷却能力を維持しますので、経済的メリットが得られます。重金属を含みません。投入量 丸形冷却塔:30冷凍屯あたり1個、角型冷却塔:20冷凍屯あたり1個。有効期間 通常運転(8時間/日):2~3ヶ月、24時間連続運転:1~2ヶ月。
成分有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸等寸法(mm)155×101×41内容量(g)160対象小型冷却塔性状パッケージタイプ
フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
腰袋 エスコ腰袋エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
ベルト通し幅(mm)75
二連クランプ(直交) エスコ二連クランプ(直交)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
滑車(ステンレス製/2車) エスコ滑車(ステンレス製/2車)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷から5日以内出荷
3.0mmx15m フィッシュテープ(ナイロン製) エスコ3.0mmx15m フィッシュテープ(ナイロン製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
暗所でも視認性の高いホワイトタイプ
仕様テープサイズ:Φ3mm×15m材質ナイロン質量(g)160アズワン品番64-2234-47
MIG・TIG溶接用革手袋(牛革) エスコMIG・TIG溶接用革手袋(牛革)エスコ
2,270税込2,497
1双
翌日出荷
アラミド縫製。縫い目がない人差し指。
材質牛革
二連クランプ(自在) エスコ二連クランプ(自在)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
2穴パンチ エスコ2穴パンチエスコ
3,400税込3,740
1個
欠品中
最小A6長辺(130mm)~最大A3短辺(300mm)まで対応(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)。ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。グリーン購入法適合/GPN掲載。ハンドルロック付でコンパクト収納。安心してお使いいただける日本製。紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。サイズ(W×D×H)mm 175×160×137(ロック時高さ72)。穿孔能力 45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙64g/m2使用時での枚数)。
材質金属、プラスチック、再生PP質量(g)820穴径(Φmm)6奥行(mm)【穴】12穴数2穴間隔(mm)80グリーンマーク認定
不織布ズボン(使い捨て) エスコ不織布ズボン(使い捨て)エスコ
635税込699
1着
翌日出荷から4日以内出荷
手軽に使えて汚れをガードします。
オイル (油砥石用) エスコオイル (油砥石用)エスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
砥ぐ際に使用することで、刃の滑りをよくします。独自に配合した石油を含まない液体。
寸法(mm)63×28×127 (H)容量(mL)118質量(g)160
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交) エスコΦ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700gアズワン品番65-2265-63
9,999.90m デジタルメジャー エスコ9,999.90m デジタルメジャーエスコ
9,650税込10,615
1個
翌日出荷
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定距離は一目でわかる自動表示です。
仕様●測定範囲:10cm~10km●車輪径:160mm●全長:1030mm●収納サイズ:470mm●重量:550g●車輪円周:0.5m●材質:車輪/プラスチック、ハンドル/スチール●ステッキ:伸縮ネジロック式●表示方法:カウンター表示(5桁)●用途:道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査アズワン品番65-5655-78関連資料部品図(0.68MB)
計算機 EA761GAシリーズ エスコ計算機 EA761GAシリーズエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷