カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(56)
  • TRUSCO(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](17)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • コガネイ(10)
  • NOK(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(9)
  • CAPTAIN STAG(9)
  • 福井クラフト(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • ESTERA(7)
  • カシオ計算機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g175」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 175gインナーライナーシーラー エスコ

    175gインナーライナーシーラー

    エスコ
    ¥5,010税込¥5,511
    1個(175g)
    翌日出荷
    用途内面修理後のバフ面からのエアー漏れ防止に仕様刷毛付(キャップ内)危険物の類別非危険物
  • 8.0x0.6 / 24.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.6 / 24.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-175材質SUS304高さ(mm)24.9線径(Φmm)0.6外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.172フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)52.1
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)10
  • 400mm トイレブラシ エスコ

    400mm トイレブラシ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    ケースの裏には収納時に役立つ吸盤付
    エスコ品番EA928AJ-71材質ケース・柄・毛先:ポリプロプレン、吸盤:PVC寸法(mm)(ブラシセット時)95×80×400、(ケース寸法)95×80×143質量(g)175毛丈(mm)22使用場所トイレブラシ寸法(mm)60×60×390繰り返し・詰め替え対応
  • ホースカッター エスコ

    ホースカッター

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1丁
    翌日出荷
    直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
    切断能力(Φmm)4~20材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)175刃長(mm)25適合替刃EA338KA-17
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
    材質SUS304ピッチ(mm)2.54
  • [EA928AD-51A用]ほうき頭 エスコ

    [EA928AD-51A用]ほうき頭

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    EA928AD-51A用替え穂先。
    材質シュロ(天然素材)、銅線、PP質量(g)約175サイズ(mm)130×40×350(H)繰り返し・詰め替え対応
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥6,400税込¥7,040
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    ¥9,810税込¥10,791
    1丁
    翌日出荷
    きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
    材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
  • 25/32 片目片口スパナ エスコ

    25/32 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥6,460税込¥7,106
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA614SV-17全長(mm)235質量(g)175寸法d(mm)29寸法b(mm)45対辺寸法(inch)25/32
  • [生木用]剪定用折込鋸 エスコ

    [生木用]剪定用折込鋸

    エスコ
    ¥3,320税込¥3,652
    1個
    翌日出荷
    荒目。替刃式。鏡面研磨目立て。リブ付研磨。二重グリップ。手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。刃を閉じた状態でもストッパーをロックオンできる安全性重視の折込式。
    エスコ品番EA599DL-31全長(mm)使用時:377、折込時:230材質/仕上ハードクローム質量(g)175ピッチ(mm)4刃長(mm)170折込折りたたみ式刃厚(mm)1.2材質(刃)高炭素刃物鋼
  • 1インチ x19mm 雄ネジステム エスコ

    1インチ x19mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-86材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)175内径(Φmm)15対辺(mm)36有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)74
  • 10桁 計算機 エスコ

    10桁 計算機

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA761GA-102寸法(mm)107×178.5×26.1質量(g)175電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定桁数10桁機能税計算、時間計算、3桁位取機能、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
  • [クリーンルーム用]耐熱手袋 エスコ

    [クリーンルーム用]耐熱手袋

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1双
    翌日出荷
    クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。
    材質甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル長さ(mm)中指:100厚さ(mm)3.5寸法(mm)掌周り:270全長(mm)500色イエロー×ブラウンサイズフリー質量(g)175機能耐薬品性耐熱温度(℃)素材耐熱:500