カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(588)
  • ホンダ(71)
  • TRUSCO(52)
  • 福井クラフト(43)
  • フォーク(43)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • イトーキ(34)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • イルフォード(20)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](20)
  • イマオコーポレーション(17)
  • KNIPEX(クニペックス)(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • ヤマニパッケージ(13)
  • RS PRO(12)
  • サカエ(11)
  • コガネイ(10)
  • NOK(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g175」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 175gインナーライナーシーラー エスコ

    175gインナーライナーシーラー

    エスコ
    5,010税込5,511
    1個(175g)
    翌日出荷
    用途内面修理後のバフ面からのエアー漏れ防止に仕様刷毛付(キャップ内)危険物の類別非危険物
  • 8.0x0.6 / 24.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.6 / 24.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-175材質SUS304高さ(mm)24.9線径(Φmm)0.6外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.172フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.49初張力(N)0.824フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)52.1
  • 155-175mm ホースクランプ エスコ

    155-175mm ホースクランプ

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌日出荷
    頑丈に作られています
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)155~175ホース内径(inch)5"
  • 穴アキスノーダンプ エスコ

    穴アキスノーダンプ

    エスコ
    6,490税込7,139
    1台
    翌々日出荷
    穴あき加工のため軽量で雪離れが良く作業効率が高いダンプです。先端は柔軟性のあるエラストマー樹脂で耐久性に優れます。
    全長(mm)1160質量(kg)3.1材質(本体)ポリエチレン先端寸法(mm)480×560材質(ハンドル)スチール先端材質熱可塑性エラストマー
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    欠品中
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 2000ml 取手付ポリビーカー エスコ

    2000ml 取手付ポリビーカー

    エスコ
    875税込963
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れます。
    仕様●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    1,450税込1,595
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10
  • デジタル真空計 エスコ

    デジタル真空計

    エスコ
    76,000税込83,600
    1個
    当日出荷
    簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
  • 2穴パンチ エスコ

    2穴パンチ

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌々日出荷
    最小A6長辺(130mm)~最大A3短辺(300mm)まで対応(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)。ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。グリーン購入法適合/GPN掲載。ハンドルロック付でコンパクト収納。安心してお使いいただける日本製。紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。サイズ(W×D×H)mm 175×160×137(ロック時高さ72)。穿孔能力 45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙64g/m2使用時での枚数)。
    材質金属、プラスチック、再生PP質量(g)820穴径(Φmm)6奥行(mm)【穴】12穴数2穴間隔(mm)80グリーンマーク認定
  • 400mm トイレブラシ エスコ

    400mm トイレブラシ

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    ケースの裏には収納時に役立つ吸盤付
    エスコ品番EA928AJ-71材質ケース・柄・毛先:ポリプロプレン、吸盤:PVC寸法(mm)(ブラシセット時)95×80×400、(ケース寸法)95×80×143質量(g)175毛丈(mm)22使用場所トイレブラシ寸法(mm)60×60×390繰り返し・詰め替え対応
  • U型クランプ エスコ

    U型クランプ

    エスコ
    42,700税込46,970
    1個
    当日出荷
    スイベルヘッド付 19mm六角付 最大35°まで傾けることができます。 六角の為、スパナ等で回すことが可能です
    仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール
  • ホースクランププライヤーセット エスコ

    ホースクランププライヤーセット

    エスコ
    5,870税込6,457
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
  • 12桁 計算機 エスコ

    12桁 計算機

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)107(W)×178.5(D)×26.1(H)質量(g)175電源太陽電池+、CR2032×1個(付属)
  • 50mm/5.0mm ピンレンチ エスコ

    50mm/5.0mm ピンレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,560税込2,816
    1丁
    翌日出荷
    耐久性に優れた特殊鋼製
    材質特殊鋼厚さ(mm)11全長(mm)198質量(g)175ピン径(Φmm)5
  • ホースカッター エスコ

    ホースカッター

    エスコ
    11,700税込12,870
    1丁
    翌日出荷
    直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
    切断能力(Φmm)4~20材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)175刃長(mm)25適合替刃EA338KA-17
  • HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ エスコ

    HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
  • 不織布上着(使い捨て) エスコ

    不織布上着(使い捨て)

    エスコ
    775税込853
    1着
    翌日出荷
    手軽に使えて汚れをガードします。
  • ウエイト エスコ

    ウエイト

    エスコ
    3,250税込3,575
    1組(2個)
    翌日出荷
    持ち運びしやすい取手付 店舗などの看板や、バリケードの重石に。
  • フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ エスコ

    フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
    仕様●適合管:PF管36⇔VE管36●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):175●防水型
  • [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    8,590税込9,449
    1個
    翌日出荷
    仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム
  • 1000mL スプレーボトル PET樹脂/ロングノズル エスコ

    1000mL スプレーボトル PET樹脂/ロングノズル

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと危険物の類別非危険物
  • [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 エスコ

    [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式

    エスコ
    7,970税込8,767
    1セット
    翌日出荷
    。ビットをハンドル内に収納できます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
    仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15,T20,T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
  • [+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用 エスコ

    [+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用

    エスコ
    9,570税込10,527
    1セット
    翌日出荷
    ビットをハンドル内に収納てきます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
    仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 210x210x350mm 靴干しスタンド エスコ

    210x210x350mm 靴干しスタンド

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    折りたたみ式 置いて使用することもできます。 くつ2足が効率良く干せる靴干しスタンド。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:広げた時/210×210×350収納時/210×50×350●アーム:4本(靴2足分)●材質:ポリプロピレン●重量:約175g
  • クリップボード エスコ

    クリップボード

    エスコ
    740税込814
    1枚
    翌日出荷
    A4判E型。再生PET樹脂製(1.5mm厚)。吊下げ金具付き。廃棄時に本体から金具を取り外すことができる分別設計です。
    寸法(mm)313×226ブルー質量(g)175グリーンマーク認定
  • 12mm/350mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型) エスコ

    12mm/350mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)

    エスコ
    6,210税込6,831
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)9.5×14.7寸法(mm)12全長(mm)350質量(g)175
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
    材質SUS304ピッチ(mm)2.54
  • [EA928AD-51A用]ほうき頭 エスコ

    [EA928AD-51A用]ほうき頭

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    EA928AD-51A用替え穂先。
    材質シュロ(天然素材)、銅線、PP質量(g)約175サイズ(mm)130×40×350(H)繰り返し・詰め替え対応
  • PPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ エスコ

    PPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ

    エスコ
    4,200税込4,620
    1セット(4本)
    翌日出荷
    スリムな幅約9cmのほうきで溝を掃除することができます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。
    仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-390-000-0●サイズ(mm):穂先幅/90毛丈/90全長/約870●材質:毛/ポリプロピレンカバー/ポリエチレン柄/竹柄に塩化ビニール被膜●重量:約175g繰り返し・詰め替え対応
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    6,400税込7,040
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
  • 14mm/145mm ロッキングプライヤー エスコ

    14mm/145mm ロッキングプライヤー

    エスコ
    6,100税込6,710
    1丁
    翌日出荷
    材質クロームメッキ寸法(mm)最大口幅(S;):14、全長(L;):145全長(mm)145質量(g)175口の開き(mm)0~14
  • エスコ 150mm/25mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付) エスコ

    エスコ 150mm/25mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1丁
    翌日出荷
    人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)165質量(g)175最大開口(mm)25
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    9,810税込10,791
    1丁
    翌日出荷
    きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
    材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
  • 25/32 片目片口スパナ エスコ

    25/32 片目片口スパナ

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA614SV-17全長(mm)235質量(g)175寸法d(mm)29寸法b(mm)45対辺寸法(inch)25/32
  • 14mm フレックスソケットスパナ エスコ

    14mm フレックスソケットスパナ

    エスコ
    1,600税込1,760
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.9全長(mm)224質量(g)175対辺(mm)14外径(Φmm)19.8
  • 現場保安灯LED (夜間自動点滅) エスコ

    現場保安灯LED (夜間自動点滅)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個(1個)
    翌日出荷
    光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
    材質ポリカーボネート質量(g)175電源単1電池×2本(別売)光源赤色LED球×7灯電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)取付外径(Φmm)40サイズ(mm)Φ80×260(H)