カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • KIJIMA(キジマ)(17)
  • エレコム(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • M&H(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • CF POSH(3)
  • エイム電子(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ハリケーン(2)
  • KITACO(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • オープン工業(1)
  • 三和電気計器(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • TKG(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g18 23w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1袋(5個)
    翌日出荷