カテゴリ

  • 作業工具(31)
  • 測定用品(18)
  • 安全用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 照明(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • 農具(5)
  • 制御機器(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 手袋(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • メディアカバーマーケット(666)
  • SMC(591)
  • MAZDA(マツダ)(217)
  • TRUSCO(141)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • スバル(86)
  • 福井クラフト(79)
  • メイワパックス(74)
  • イマオコーポレーション(60)
  • PROST's(51)
  • RS PRO(49)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • KHK(小原歯車工業)(42)
  • SHIMANO(シマノ)(42)
  • エレコム(40)
  • トヨタ(36)
  • KTC(34)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g180」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22mm/180g 無反動ハンマー エスコ22mm/180g 無反動ハンマーエスコ
8,140税込8,954
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)270材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570A-11
80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付) エスコ80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
コーナーも洗いやすい三角スポンジ
材質スポンジ:ポリエステル不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレンエスコ品番EA928AG-180スポンジサイズ(mm)80×150×80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
400g/-20℃~180℃ 食品機械用グリース エスコ400g/-20℃~180℃ 食品機械用グリースエスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器アズワン品番65-9340-66危険物の類別非危険物
8.0x0.65/ 31.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x0.65/ 31.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.65材質SUS304エスコ品番EA952SG-180高さ(mm)31.3ばね定数(N/mm)0.155フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)68.6
180mm [ノンスパーク] ラジオペンチ エスコ180mm [ノンスパーク] ラジオペンチエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642HG-180
180x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ180x 50mm ソリッドラバー車輪エスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-180軸径(Φmm)20許容荷重(kg)170車輪径(Φmm)180質量(g)1600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50硬度80 ショアAボス幅(mm)60ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
1800x1800mm 300Kg用4段アングル棚 エスコ1800x1800mm 300Kg用4段アングル棚エスコ
58,200税込64,020
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AG-180
1795x450x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用 エスコ1795x450x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用エスコ
52,500税込57,750
1台
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。支柱(mm)幅55棚段数4アズワン品番64-7977-73外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×450×1800均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
1850x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚 エスコ1850x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚エスコ
82,500税込90,750
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AG-180C
1850x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚 エスコ1850x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚エスコ
63,800税込70,180
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AG-180B
1795x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用 エスコ1795x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用エスコ
76,800税込84,480
1台
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。支柱(mm)幅55棚段数4アズワン品番64-7977-75外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×868×1800均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
1795x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用 エスコ1795x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用エスコ
58,100税込63,910
1台
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。支柱(mm)幅55棚段数4アズワン品番64-7977-74外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×600×1800均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
420税込462
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
木工用ボンド(多用途) エスコ木工用ボンド(多用途)エスコ
565税込622
1本
翌日出荷
水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
1,260税込1,386
1枚(1枚)
翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木エスコ品番EA650BH-10質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
メッシュ手甲 エスコメッシュ手甲エスコ
1,000税込1,100
1双
当日出荷
通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。 袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。 マジックテープ式で着脱が簡単。
絶縁プラスチックプライヤーセット エスコ絶縁プラスチックプライヤーセットエスコ
8,530税込9,383
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。
材質プラスチック(強化グラスファイバー)耐電圧(V)1000
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
19mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
5,010税込5,511
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19全長(mm)215質量(g)180アズワン品番64-2240-07
Φ90x350mm 土のうスタンド エスコΦ90x350mm 土のうスタンドエスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応土のう袋サイズ:480×620mm材質ポリエチレン寸法(mm)Φ90×350(H)OD質量(g)180アズワン品番64-2302-40
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
自在じょうご エスコ自在じょうごエスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷から翌日出荷
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2危険物の類別非危険物耐用温度(℃)-20~100
メタルラック用 大口径キャスター(4個) エスコメタルラック用 大口径キャスター(4個)エスコ
3,470税込3,817
1個
予約販売
エスコ品番EA976AJ-44材質スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂厚さ(mm)20全長(mm)125質量(g)ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25ねじ径(Φmm)9適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
180ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ180ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180mlアズワン品番65-2312-81危険物の類別非危険物
園芸用はさみ エスコ園芸用はさみエスコ
2,630税込2,893
1個
当日出荷
ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mmアズワン品番65-2141-87
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
フォークリフト整備用工具セット エスコフォークリフト整備用工具セットエスコ
88,800税込97,680
1セット
翌日出荷
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用) エスコ換気扇用フィルター(羽根径Φ15-30cm用)エスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
磁石固定タイプ。 粘着鉄板・固定ビス入り。 油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)質量(g)180適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇アズワン品番64-7992-56関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
マイク付拡声器スピーカー エスコマイク付拡声器スピーカーエスコ
37,000税込40,700
1セット
当日出荷
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。 マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。 スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2アズワン品番65-2197-11
フレキシブルアーム エスコフレキシブルアームエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
オス・メスネジ付。お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々組合せを楽しめます。
質量(g)180長さ(cm)約65ねじサイズ(雄・雌)1/4”
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズエスコ
340税込374
1本
翌日出荷
仕様●仕様:あご部+耳部(No.8)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9343-75
じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコじょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製)エスコ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
材質スチール全長(mm)155質量(g)180最大開口(mm)50口深(mm)55アズワン品番64-7864-71
保冷剤 EA917Hシリーズ エスコ保冷剤 EA917Hシリーズエスコ
240税込264
1個
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
仕様●サイズ(mm):95×180×26(T)●重量(g):350●材質:水、吸水性樹脂、防腐剤アズワン品番65-9310-16
LED誘導燈 Φ34 EA983FRシリーズ エスコLED誘導燈 Φ34 EA983FRシリーズエスコ
2,100税込2,310
1本
当日出荷から翌日出荷
誘導棒の定番。高輝度スリム誘導棒。ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC グリップ:ABS樹脂点灯方法速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸材質ABS樹脂イエロー付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)関連資料取扱説明書(日本語)(0.24MB) RoHS(0.26MB)照射距離(m)144
1200x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付) エスコ1200x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
仕様キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2質量(kg)29.5高さ(mm)1860奥行(mm)460間口(mm)1200キャスター(mm)Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25キャスターキャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25アズワン品番64-7978-20
80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA