カテゴリ
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(52)
- シヤチハタ(33)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](26)
- シンワ測定(25)
- イマオコーポレーション(24)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- 徳武産業(19)
- brother(ブラザー)(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- キリン(10)
- エレコム(9)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
- ナベヤ(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- サンワサプライ(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- NOK(8)
- ブランドをもっと見る
「g185」の検索結果

185g 接着剤(ラバー用)
エスコ¥3,570税込¥3,9271個当日出荷接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系色イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級Ⅱ引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL特性耐湿性(硬化後)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
8.0x0.7 / 42.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA952SG-185材質SUS304高さ(mm)42.9線径(Φmm)0.7外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.132フック形状逆丸フック許容荷重(N)8.63初張力(N)1.648フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)95.6![スナップフック[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50131323-170327-02.jpg)
スナップフック[ステンレス製]
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151個当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
保温・保冷トートバッグ
エスコ¥485税込¥5341枚翌日出荷保冷・保温対応。たっぷり収納。材質内側生地:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリエステル色ブラック材質(本体)ポリエステル質量(g)約185マチ(mm)180サイズ(mm)410×180×340(H)材質(ファスナー)鉄、ビスロン、ポリエステル持ち手寸法(mm)560
タイヤチャック
エスコ¥4,000税込¥4,4001本翌日出荷大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185![[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077624-180226-02.jpg)
[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-3A材質アルミニウム全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
20x22mm 両口スパナ
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷エスコ品番EA615KA-26材質クロム合金鋼全長(mm)250質量(g)185対辺(mm)19×24寸法a(mm)7.3寸法b1(mm)45寸法b2(mm)49商品構成単品
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥15,900税込¥17,4901本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
エスコ¥14,500税込¥15,9501本翌日出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD






![スナップフック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50131323-170327-02.jpg)


![[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077624-180226-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)