カテゴリ
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(461)
- KITO(キトー)(12)
- PISCO(ピスコ)(10)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- ニッセイ(9)
- StarTech.com(9)
- Nikon(ニコン)(8)
- NOK(8)
- 鳥繁産業(8)
- NAKATAKI(8)
- 日本バルカー(7)
- RS PRO(7)
- SMC(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 明治(5)
- アズワン(4)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
「g20 28 4」の検索結果

G 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA141CG-66材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)47質量(g)約87ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)20ステム有効長(mm)28ねじ有効長(mm)12
PP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズ
エスコ¥8,510税込¥9,3611セット(4本)翌日出荷両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380g繰り返し・詰め替え対応
ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)
エスコ¥1,740税込¥1,9141本翌日出荷ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ
エスコ¥680税込¥7481本翌日出荷油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7









![[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061580-241204-02.jpg)