カテゴリ
- 切削工具(4)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(251)
- SMC(105)
- ホンダ(86)
- MAZDA(マツダ)(52)
- モートーン(19)
- TRUSCO(18)
- スズキ(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- 椿本チエイン(11)
- 福井クラフト(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- 旭精工(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- TDK(7)
- ニッサン(7)
- VIBRA(新光電子)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g206」の検索結果
特価

50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。仕様粘着式エスコ品番EA983G-206幅(mm)50シマ幅(mm)50
引きスプリング (ステンレス)
エスコ¥1,180税込¥1,2981ケース(5本)翌日出荷から翌々日出荷入数:5本。RoHS適合品。材質SUS304角度(°)フック対向:180フック形状逆丸フック巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
6x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥1,090税込¥1,1991本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)6(先端)全長(mm)140質量(g)24適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1.0mm ボールペン替芯・加圧式(赤/10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-206B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色赤先端ボール径(mm)1.0入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
デジタルマルチテスター
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
エキストラクターセット
エスコ(1件のレビュー)¥5,450税込¥5,9951セット(6本組)当日出荷小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。エスコ品番EA584MB質量(g)206タイプ右ねじ専用適合サイズM5~M25ボルト
ガラス切 EA845RBシリーズ
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用
1・1/4" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約206寸法F(mm)47.6肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥18,800税込¥20,6801本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥23,000税込¥25,3001本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
クランプメーター デジタル・リーク/Bluetooth
エスコ¥54,000税込¥59,4001個翌日出荷Bluetooth通信によりデータ転送が可能。BPF(バンドパスフィルタ)機能によるノイズカット。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX/MINホールド機能。データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載。安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V仕様●型番:DLC470BT●仕様:本体●直流・交流電圧:600V●交流電流:60.00m/600.0m/60.00/400.0A●抵抗:999.9Ω●クランプ内径:40mm●機能:MAX/MINホールド、オートパワーオフ、データホールド、バックライト、電池消耗表示●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:320g(電池含む)●付属品:取扱説明書、テストリード(EA707NA-2)、携帯用ケース●電池寿命:Bluetooth無効時:約42時間(バックライト非点灯)Bluetooth通信時:約40時間●インターフェイス:Bluetooth5.1iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用下さい。)測定データを約1回/秒の間隔で転送する。※iOSVer11以降/Windows10Pro64bit版
150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造
エスコ¥3,630税込¥3,9931丁翌日出荷硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
クランプメーター デジタル・リーク
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP.









![[6206-2RU]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804828-210511-02.jpg)


![ユニオン[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70495637-251023-02.jpg)




![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50794896-180226-02.jpg)



![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)