カテゴリ
- 事務用品(6)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(51)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(14)
- TRUSCO(12)
- 福井クラフト(11)
- IDEC(和泉電気)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- SMC(8)
- Festo(7)
- 三和製作所(三和バイト)(7)
- エレコム(6)
- 椿本チエイン(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ダイニチ工業(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ホンダ(5)
- BEAMS(ビームス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g243」の検索結果

Φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/グリーン)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色緑質量(g)20耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3外寸(mm)58×48面径(mm)Φ38口幅(mm)18
110x35mm洗浄ブラシ(山切り)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。材質毛:ポリプロピレン 柄全長(mm)115毛丈15/25mmブラシ35×110mm
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥36,100税込¥39,7101本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(赤)
エスコ¥7,080税込¥7,7881個翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15色赤質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(青)
エスコ¥7,080税込¥7,7881個翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15色青質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(黄)
エスコ¥7,080税込¥7,7881個翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15色黄質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(黒)
エスコ¥7,080税込¥7,7881個翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15色黒質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(緑)
エスコ¥7,080税込¥7,7881個翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ60×15色緑質量(g)243穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM8吸着力(kg)115
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥14,900~税込¥16,390~1本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)
[6-8mm/192種] トーションバネセット
エスコ¥32,000税込¥35,2001セット翌日出荷右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gRoHS指令(10物質対応)対応
アイスパック (首筋用)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個(1個)3日以内出荷首周りの冷却に。氷、水を入れて使用します。繰り返し使用できます。簡単装着。クールダウンやアイシングに使用します。材質PVC寸法(mm)202×203色ブルー質量(g)243![[7305]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806203-210511-02.jpg)
[7305]アンギュラ玉軸受
エスコ¥2,280税込¥2,5081個5日以内出荷用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)243外径D(Φmm)62内径d(Φmm)25


















![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)




![[7305]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806203-210511-02.jpg)