カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • TRUSCO(16)
  • トリニティ(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • 福井クラフト(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • スズキ(5)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • パール金属(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 岩田製作所(3)
  • SMC(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • KTC(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g248」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
    仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
  • [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント(ブラック) エスコ

    [パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント(ブラック)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(カチオン塗装)寸法(mm)98.5×33×33ブラック質量(g)248
  • 3/4"DRx15/16" ソケット エスコ

    3/4"DRx15/16" ソケット

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):22.5ソケット部外径(d1:mm):34全長(mm)51質量(g)248全長L(mm)52外径(Φmm)34寸法t1(mm)18.5寸法t2(mm)24.2差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)15/16
  • Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) エスコ

    Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)

    エスコ
    139,200税込153,120
    1台
    翌日出荷
    「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
    付属品清掃キット、収納ケース、説明書仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス質量(g)248電源DC in 5V 1A, USBタイプC使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5光源フロント5LED視野角90°充電時間(時間)約2プローブ長(mm)1m保管温度範囲(℃)-10~60作業温度範囲(℃)-10~60伝送距離(m)0~10 (通常空間)防水性IP67材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
  • G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用 エスコ

    G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し
  • 換気口 エスコ

    換気口

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌々日出荷
    材質スチロール樹脂 (ミルキーホワイト仕上)