カテゴリ
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(61)
- TRUSCO(16)
- トリニティ(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- 福井クラフト(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- スズキ(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- パール金属(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 岩田製作所(3)
- SMC(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- KTC(3)
- ブランドをもっと見る
「g248」の検索結果

防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
3/4"DRx15/16" ソケット
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):22.5ソケット部外径(d1:mm):34全長(mm)51質量(g)248全長L(mm)52外径(Φmm)34寸法t1(mm)18.5寸法t2(mm)24.2差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)15/16
Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)
エスコ¥139,200税込¥153,1201台翌日出荷「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!付属品清掃キット、収納ケース、説明書仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス質量(g)248電源DC in 5V 1A, USBタイプC使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5光源フロント5LED視野角90°充電時間(時間)約2プローブ長(mm)1m保管温度範囲(℃)-10~60作業温度範囲(℃)-10~60伝送距離(m)0~10 (通常空間)防水性IP67材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し






![[パイプラック用] 2方向フリーメタルジョイント(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809737-210511-02.jpg)