220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200 使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
945 税込1,040
当日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
850 税込935
当日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)15 全長(mm)450 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械機器や車輌の点検 エスコ品番EA575WD-5
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ) ホース外径(Φmm)227~250 ホース内径(inch)8"
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986KG-250 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)11.1 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
48,800 税込53,680
翌日出荷

ピッチ(mm)15.875 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-250 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 列数1 番手#50
1個
590 税込649
翌日出荷

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

適合ねじM20 エスコ品番EA637FG-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)12 寸法B(mm)150 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
5,530 税込6,083
翌日出荷


軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)60
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質甲被:人工皮革、先芯:鋼製、靴底:合成ゴム+EVA 質量(g)640 規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性 アズワン品番64-7994-69
1足
5,530 税込6,083
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)9.3
1個
147,000 税込161,700
翌日出荷


材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製 全長(mm)300 頭径(Φmm)23 アズワン品番64-7873-12 全質量(g)250
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。
用途屋内外移動用電気機器電源用 公称断面積(mm2)3.5 仕上外径(mm)14.5 曲げ半径(mm)58以上 定格温度(℃)60
1巻
40,200 税込44,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
369 税込406
当日出荷

種別迷彩バスタオル 裏:OD色 エスコ品番EA929HC-18 混率(%)綿100 寸法(cm)62×125
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

材質アルミ、鉄 全長(mm)410 質量(g)278 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63 吐出量(L/min)0.45 ノズル長(mm)250 取付ねじG1/4" アズワン品番64-7817-89 使用コンプレッサ1HP以上
1台
2,900 税込3,190
当日出荷



ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)15 寸法(mm)24 全長(mm)165 質量(g)250 アズワン品番64-7882-44
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

仕様サイズ(W×L×H):87×255×72 材質ポリエチレン 質量(g)74 容量(g)約250 アズワン品番64-2277-96
1個
540 税込594
当日出荷

ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
1台
8,400 税込9,240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドハンドル
材質馬毛 全長(mm)345 毛丈(mm)63 エスコ品番EA928AJ-36A 質量(g)250 タイプソフト ブラシ寸法(mm)225×65
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

1本
970 税込1,067
当日出荷

スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
10,900 税込11,990
当日出荷

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒 アズワン品番65-2290-31
1台
3,100 税込3,410
当日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約80分 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)60×150×740 質量(g)410 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 火炎の長さ(mm)260 発熱量(kcal/h)4200
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途窓ガラス洗い エスコ品番EA928AE-2 材質(本体)18-8ステンレス 質量(g)約250 材質(グリップ)天然ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150 材質(ブレード)天然ゴム 適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,420 税込2,662
当日出荷


エスコ品番EA948CB-41 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M12
1個
1,510 税込1,661
欠品中

携帯に便利な小型三脚です。 ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。 小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮 アズワン品番65-2179-27
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)192 質量(g)250 ナット外径(Φmm)45~90 差込角(inch)1/2"
1本
16,600 税込18,260
当日出荷

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:”天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:白 アズワン品番65-2290-30
1台
3,100 税込3,410
当日出荷

。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
1個
4,900 税込5,390
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール 質量(kg)54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896 引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
1セット
239,900 税込263,890
当日出荷

入り組み点数:9点。セット内容:ビットソケット、(1/2”)ラチェットハンドル。(1/2”)ラチェットハンドル 全長:250mm 送り角:6°重量:601g ギア数:60歯 ロッキング式、左右切替式。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
差込角(inch)1/2”
1セット
5,810 税込6,391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)