カテゴリ

  • 作業工具(54)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 測定用品(12)
  • 保管用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • SMC(1,470)
  • MAZDA(マツダ)(162)
  • TRUSCO(150)
  • 山崎実業(120)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(118)
  • エレコム(96)
  • Merck(メルクミリポア)(94)
  • RS PRO(80)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • ユニット(70)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • ニッサン(68)
  • スバル(67)
  • 徳武産業(65)
  • PROST's(64)
  • IKO(日本トムソン)(54)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
  • イマオコーポレーション(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g250」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250g 液状ガスケット(嫌気性) エスコ

    250g 液状ガスケット(嫌気性)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    当日出荷
    無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
    用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
  • 250g/450mm テストハンマー(ファイバー柄) エスコ

    250g/450mm テストハンマー(ファイバー柄)

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WD-5全長(mm)450種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)15材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検
  • 250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    850税込935
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
  • 250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680G-250呼び寸法(mm)250
  • 227-250mm ホースクランプ エスコ

    227-250mm ホースクランプ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    頑丈に作られています
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)227~250ホース内径(inch)8"
  • プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ) エスコ

    プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1足
    翌日出荷
    静電気帯電防止機能。耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソールです。再帰反射材搭載なので、夜間作業も安心です。つま先部を守る鋼製先芯搭載。防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被。内装材に抗菌防臭材を採用。
    質量(g)705(26.0cm/両足)材質(甲被)人工皮革その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性材質(先芯)鋼製材質(中敷)EVAカップインソール
  • 250mm キャスター(自在金具) エスコ

    250mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    48,800税込53,680
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986KG-250材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)11.1材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)60全高(mm)295ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
  • 5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) エスコ

    5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-250材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55列数1番手#50
  • M22x250mm スタッドボルト エスコ

    M22x250mm スタッドボルト

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM22寸法B2(mm)160寸法B1(mm)31
  • M20/呼20/250mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)12寸法B(mm)150寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • 250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)250呼び寸法(mm)250
  • 250x 60mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    250x 60mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)25車輪径(Φmm)250材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60
  • 250mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪) エスコ

    250mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪)

    エスコ
    147,000税込161,700
    1個
    翌日出荷
    スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)9.3
  • インパクトビット(Torx) エスコ

    インパクトビット(Torx)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    シャンク径(inch)六角:5/16”
  • 250g/Φ23x300mm ソフトハンマー エスコ

    250g/Φ23x300mm ソフトハンマー

    エスコ
    2,310税込2,541
    1本
    翌日出荷
    材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製全長(mm)300頭径(Φmm)23全質量(g)250
  • ゴムキャブタイヤケーブル エスコ

    ゴムキャブタイヤケーブル

    エスコ
    40,200税込44,220
    1巻
    翌々日出荷
    天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。
    用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14.5曲げ半径(mm)58以上定格温度(℃)60
  • 620x1250mm/約250g/枚(800匁) バスタオル(迷彩色) エスコ

    620x1250mm/約250g/枚(800匁) バスタオル(迷彩色)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA929HC-18種別迷彩バスタオル裏:OD色混率(%)綿100寸法(cm)62×125
  • エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ) エスコ

    エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1台
    当日出荷
    材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"使用コンプレッサ1HP以上
  • 260mm ドラム缶スパナ(スチール製) エスコ

    260mm ドラム缶スパナ(スチール製)

    エスコ(3件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1本
    当日出荷
    材質スチール質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33
  • スプレーボトル(PE) エスコ

    スプレーボトル(PE)

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 24mm 打撃めがねレンチ エスコ

    24mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)165質量(g)250
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。
    用途リングスリーブ用
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • 20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ

    20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材

    エスコ(1件のレビュー)
    970税込1,067
    1本
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)250
  • パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ エスコ

    パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ

    エスコ
    3,470税込3,817
    1箱(15個)
    翌日出荷
    。注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。
    仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプ
  • 450mm ハンドワイパー エスコ

    450mm ハンドワイパー

    エスコ(2件のレビュー)
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷
    ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
    用途窓ガラス洗いエスコ品番EA928AE-2材質(本体)18-8ステンレス質量(g)約250材質(グリップ)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150材質(ブレード)天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E繰り返し・詰め替え対応
  • 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ

    1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入

    エスコ
    10,900税込11,990
    1組(2本)
    当日出荷
    フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
    仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
  • コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット エスコ

    コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,730税込3,003
    1箱(1セット)
    翌日出荷
    注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
  • 340mm ダストブラシ(馬毛混合) エスコ

    340mm ダストブラシ(馬毛混合)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    当日出荷
    ウッドハンドル
    エスコ品番EA928AJ-36A材質馬毛全長(mm)345質量(g)250タイプソフト毛丈(mm)63ブラシ寸法(mm)225×65
  • 20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ

    20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材

    エスコ
    1,450税込1,595
    1本
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール+ABS寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)250
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
  • 45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ

    45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1本
    当日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
  • 280x35x50mm マグネットフック エスコ

    280x35x50mm マグネットフック

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット・滑り止め:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×50アズワン品番64-2265-21耐荷重(g)約250(フック1つあたり)
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • ディバイダー(固定ねじ付) エスコ

    ディバイダー(固定ねじ付)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    569税込626
    1本
    当日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:25μm●全長(mm):250●重量(g):150g
  • ブラッシングスプレー エスコ

    ブラッシングスプレー

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
    仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g危険物の類別非危険物
  • ワイヤークランプ エスコ

    ワイヤークランプ

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 融雪剤散布用スコップ エスコ

    融雪剤散布用スコップ

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ(W×L×H):87×255×72材質ポリエチレン質量(g)74容量(g)約250