カテゴリ
- 作業工具(11)
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- 保管用品(2)
- 研磨材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- TRUSCO(147)
- 山崎実業(119)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(118)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- メディアカバーマーケット(69)
- PROST's(64)
- イマオコーポレーション(43)
- ユニット(43)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- スリーボンド(36)
- SHIMANO(シマノ)(31)
- CAPTAIN STAG(29)
- KTC(27)
- omron(オムロン)(25)
- アイリスオーヤマ(24)
- エレコム(24)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
- 扶桑精機(23)
- ブランドをもっと見る
「g250」の検索結果

250g 液状ガスケット(嫌気性)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50色乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)
エスコ(2件のレビュー)¥945税込¥1,0401セット(3本)当日出荷高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
250g/450mm テストハンマー(ファイバー柄)
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA575WD-5全長(mm)450種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)15材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検
250mm キャスター(自在金具)
エスコ¥48,800税込¥53,6801個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986KG-250材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)11.1材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)60全高(mm)295ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-250材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55列数1番手#50
M20/呼20/250mm Tスロットボルト
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷エスコ品番EA637FG-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)12寸法B(mm)150寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
620x1250mm/約250g/枚(800匁) バスタオル(迷彩色)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷エスコ品番EA929HC-18種別迷彩バスタオル色裏:OD色混率(%)綿100寸法(cm)62×125
圧着ペンチ(リングスリーブ用)
エスコ¥5,580税込¥6,1381個当日出荷電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。用途リングスリーブ用
340mm ダストブラシ(馬毛混合)
エスコ¥2,660税込¥2,9261個当日出荷ウッドハンドルエスコ品番EA928AJ-36A材質馬毛全長(mm)345質量(g)250タイプソフト毛丈(mm)63ブラシ寸法(mm)225×65
450mm ハンドワイパー
エスコ(2件のレビュー)¥2,420税込¥2,6621個当日出荷ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。用途窓ガラス洗いエスコ品番EA928AE-2材質(本体)18-8ステンレス質量(g)約250材質(グリップ)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150材質(ブレード)天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E繰り返し・詰め替え対応
40x220mm ミニテコ
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷完全熱処理を施し、刃部は幅広で薄く軽量で、狭い隙間に食い込み作業性を向上させます。ハガシ、リフト作業だけでなく、スクレーパー作業としても使用できます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。小さなスキ間にもクイつきます。エスコ品番EA519MB材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)250先端幅(mm)40
フォークリフト整備用工具セット
エスコ¥88,800税込¥97,6801セット翌日出荷セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
エアーチゼルセット
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
ボールピンハンマー
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)高炭素鋼主な用途打ち込み作業
20x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-20材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)250刃幅(mm)20
400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷棚板の高さは自由に変更可能です。 収納物の落下を防止します。 470mm以上の棚板に使用できます。エスコ品番EA976AK-22材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)400×15×110質量(g)250適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
サポートベルト(スカイブルー)
エスコ¥4,030税込¥4,4331個翌日出荷1本吊り専用胴ベルト型安全帯用補助ベルト付属品工具吊フック、ハンガーエスコ品番EA998FC-3材質ナイロン長さ(mm)650厚さ(mm)10寸法(mm)100×650色スカイブルー質量(g)250
金具付キャスター
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)250使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
ハンド形マイクロホン
エスコ¥6,530税込¥7,1831個翌日出荷用途呼出放送用付属品キャノンタイププラグ付平衡コード×5mスタンドアダプターエスコ品番EA763CM-1寸法(mm)Φ53×174質量(g)250コード長さ(m)5感度-56dB(1kHz 0dB=1V/Pa)機能トークスイッチ周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性ねじサイズ(アダプター)W5/16インピーダンス(Ω)600
135x 90x43mm 防水ケース(黒・クリア)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷エスコ品番EA657-2A材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)250外寸(mm)173×121×54内寸(mm)135×90×43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×121×54IP等級67有効内寸法・奥行(mm)90有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)173×121×54![M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681273-180827-02.jpg)
M12x63mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA948CB-44形状L字形歯数28色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)63取付穴径(mm)M12
仮枠鋸
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけ。UVカット。サヤ付き。特殊表面処理。軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。エスコ品番EA599DK全長(mm)435質量(g)250(サヤも含む)ピッチ(mm)5刃長(mm)270刃厚(mm)1材質(刃)高炭素刃物鋼























![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50794844-180226-02.jpg)









![M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681273-180827-02.jpg)