カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • TRUSCO(122)
  • mizuno(ミズノ)(88)
  • シモン(56)
  • ミドリ安全(42)
  • オーム電機(33)
  • 日本緑十字社(27)
  • NSK(ナカニシ)(26)
  • TULTEX(タルテックス)(26)
  • イシハシ精工(24)
  • 日進ゴム(21)
  • 丸五(21)
  • イマオコーポレーション(19)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • ジーベック(18)
  • 水本機械製作所(18)
  • 富士手袋工業(天牛)(18)
  • ベッセル(17)
  • シンワ測定(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む

「g26」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 26g 脱臭キムコ(冷凍室用) エスコ

    26g 脱臭キムコ(冷凍室用)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    適合100Lまでエスコ品番EA913AB-34消臭剤有効期間約6ヶ月危険物の類別非危険物
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白) エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983G-26A厚さ(mm)0.15色赤×白長さ(m)16.2テープ幅(mm)50粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート) エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    仕様粘着式エスコ品番EA983G-26厚さ(mm)約0.2色赤×白タイプ艶出し長さ(m)16.2テープ幅(mm)50シマ幅(mm)50
  • 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブルー) エスコ

    6x60mm カラビナフック(アルミ/ブルー)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    ロープ同士の連結などあらゆる作業に
    材質アルミ合金色ブルー線径(Φmm)6リング内径(Φmm)21.6
  • Φ41mm/ 6.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック) エスコ

    Φ41mm/ 6.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)

    エスコ
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石寸法(mm)縦64×横47色黒耐荷重(kg)約6、天井方向:約5面径(mm)Φ41口幅(mm)30アズワン品番64-2265-27
  • 6x60mm カラビナフック(アルミ/シルバー) エスコ

    6x60mm カラビナフック(アルミ/シルバー)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    ロープ同士の連結などあらゆる作業に
    材質アルミ合金色シルバー線径(Φmm)6リング内径(Φmm)21.6
  • Φ24mm/ 3.0kg マグネットフック エスコ

    Φ24mm/ 3.0kg マグネットフック

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    当日出荷
    材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石質量(g)19耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3面径(mm)Φ24口幅(mm)20
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥355税込¥391
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    材質PET
  • ガス缶用穴あけカッター エスコ

    ガス缶用穴あけカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    テコの原理を応用し、楽に穴をあけることが可能なガス抜き。スプレー缶の底に引っ掛けて、刃を缶の側面に刺すだけの簡単操作。持ちやすいグリップと、缶に穴を開けた時の飛び散りを防ぐエリマキ状の形状で使いやすい設計。使用後はキャップをして安全に管理が可能(※もしキャップを付け忘れて無造作に本体を置きっぱなしにしてしまっても、絶対に刃が下を向くように重心の位置をコントロールしているので、安全面に関しては二重の配慮がされています)。
    エスコ品番EA570Z-7材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)140質量(g)26繰り返し・詰め替え対応
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥635税込¥699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
  • 柄付たわし(ショートハンドル/2個) エスコ

    柄付たわし(ショートハンドル/2個)

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1袋(2個)
    当日出荷
    立てても掛けても保管出来るので置き場所に困りません。目詰まり汚れや細かい部分の汚れに最適です。ショートハンドル・スタンドタイプ。フック穴付き(穴径:11×14mm)。
    用途キッチン、洗面台などに材質ココナッツファイバー、針金、ポリプロピレン全長(mm)110質量(g)約26サイズ(mm)たわし:50×60繰り返し・詰め替え対応
  • 50mm 瞬 乾 朱 肉 エスコ

    50mm 瞬 乾 朱 肉

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。油性顔料インク。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。持ち運びに便利なねじ込み式です。本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。
    エスコ品番EA762AD-6寸法(mm)ケース Φ50×20質量(g)26エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)Φ32(30号)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-103材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)28.2質量(g)約26ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6
  • 2-12mm用 ガラス切 エスコ

    2-12mm用 ガラス切

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,340税込¥5,874
    1個
    当日出荷
    適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175色青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
  • 40mm 万能刷毛 エスコ

    40mm 万能刷毛

    エスコ
    ¥905税込¥996
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109LA-42全長(mm)220質量(g)26種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)35材質(柄部)木材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)42
  • 75x 75mm 角ふち(ノンスリップマット用・黄) エスコ

    75x 75mm 角ふち(ノンスリップマット用・黄)

    エスコ
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    用途EA997RJ-5、-6用角フチエスコ品番EA997RJ-7材質軟質塩化ビニール寸法(mm)75×75×13.5質量(g)約26
  • スナップフック エスコ

    スナップフック

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール仕上ユニクロメッキ
  • 1/4 x 5/16 両口スパナ エスコ

    1/4 x 5/16 両口スパナ

    エスコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA615KB-1全長(mm)140質量(g)26寸法a(mm)4サイズ(inch)1/4×5/16(対辺)寸法b1(mm)16寸法b2(mm)18商品構成単品
  • フレキ管用 防水パッキンセット エスコ

    フレキ管用 防水パッキンセット

    エスコ
    ¥2,600~税込¥2,860~
    1袋
    当日出荷
    ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 2段 測量ロッド(アルミ製) エスコ

    2段 測量ロッド(アルミ製)

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1本
    当日出荷
    突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。 終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
    仕様●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mm
  • 開梱用カッター エスコ

    開梱用カッター

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1本
    当日出荷
    バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。 先端が丸いので梱包物に傷がつきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付(刃の深さを3.5mmと5mmで選択できます。) 刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。
    仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●全長:158mm●材質:刃:スチール本体:ガラス繊維強化プラスチック●重量:47.4g●切削深さ:4mm