カテゴリ
- 作業工具(32)
- 安全保護具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- SMC(176)
- MAZDA(マツダ)(122)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
- TRUSCO(88)
- スバル(57)
- 福井クラフト(39)
- イマオコーポレーション(35)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- トヨタ(30)
- スリーピース(24)
- 椿本チエイン(22)
- KTC(21)
- ヤマニパッケージ(21)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- ナカバヤシ(16)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(16)
- ホンダ(15)
- 扶桑精機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g280」の検索結果

150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂全長(mm)280頭径(Φmm)15頭質量(g)150
340g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
エスコ¥3,830税込¥4,2131本翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280頭径(Φmm)25頭質量(g)340全質量(g)450
230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
エスコ¥2,600税込¥2,8601本翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280頭径(Φmm)24頭質量(g)230全質量(g)340
340g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)23頭質量(g)340
450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)24頭質量(g)450
340g/280mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)25頭質量(g)340![詰め替え 280g [EA939AC-71用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26457429-230518-02.jpg)
詰め替え 280g [EA939AC-71用]
エスコ¥215税込¥2371個当日出荷重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量(g)280使用期限通常約1.5~2.5ヶ月間
プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ)
エスコ¥5,530税込¥6,0831足翌日出荷静電気帯電防止機能。耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソールです。再帰反射材搭載なので、夜間作業も安心です。つま先部を守る鋼製先芯搭載。防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被。内装材に抗菌防臭材を採用。質量(g)705(26.0cm/両足)材質(甲被)人工皮革その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性材質(先芯)鋼製材質(中敷)EVAカップインソール
280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷エスコ品番EA986MG-280軸径(Φmm)25許容荷重(kg)385車輪径(Φmm)280材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)75ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-280材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷エスコ品番EA575WB-6全長(mm)200種類電工ハンマー頭径(Φmm)21主な用途電気・設備工事用
ヘルメット(エアライトS/超軽量) EA998BBシリーズ
エスコ¥8,600税込¥9,4601個翌日出荷。超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。特殊FRP製の280gという驚きの軽さです。仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:FRP●重量:280g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付
コーン用標示板 両面ミラー
エスコ¥4,550税込¥5,0051個翌日出荷。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-10サイズ(号)10引張強度(kg)15.9
150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個当日出荷マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-17材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)150×180質量(g)280加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)600角度調節可能
プライヤーセット
エスコ¥20,500税込¥22,5501セット翌々日出荷セット内容:コンビネーションプライヤー・強力型電工ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチ・ツールロール。【コンビネーションプライヤー】能力 パイプ径:5/32”~7/8”、ナット対辺:4~22mm、全長200mm、重量270g。2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。【強力型電工ペンチ】切断能力 硬線:2.8mm、ピアノ線:2.2mm、全長200mm、重量280g。てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。強力ハンドル、偏心ジョイント。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線:3.8mm、硬線:2.7mm、ピアノ線:2.2mm、全長180mm。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 【ラジオペンチ】全長160mm、切断能力 硬線:1.6mm、中硬線:2.5mm、仕上げ 磨き。高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 【ツールロール】サイズ315×275mm、ポケット数 4、材質 ポリエステル。ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き。
ヘルメット(エアライトS/超軽量) EA998BBシリーズ
エスコ¥8,600税込¥9,4601個4日以内出荷超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。特殊FRP製の280gという驚きの軽さです。仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:FRP●重量:280g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付
24mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)160質量(g)280![57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151975-260327-02.jpg)
57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷仕様6列19行エスコ品番EA109BE-2全長(mm)181×57質量(g)280径(Φmm)毛先:0.35毛丈(mm)44.4材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル)木製
トルクレンチ(ヘッド交換式
エスコ¥33,300税込¥36,6301台当日出荷から翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
リフター&台車セット
エスコ¥12,900税込¥14,1901セット翌日出荷セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
4L ポリタンク ノズル付
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
78x107cm エプロン(作業用・防水型)
エスコ(2件のレビュー)¥1,380税込¥1,5181個当日出荷下はズボン式になっています。 防水加工で汚れがつきにくい。 洗車や農作業、水まわりの作業に最適。エスコ品番EA355AC-31種別エプロン材質ポリエステル(PU樹脂コーティング)質量(g)280タイプネックハンガー股下(cm)約70着丈(cm)約108
2.39-6m ウィンドウウォッシャー
エスコ¥26,900税込¥29,5901セット当日出荷微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280段数3段到達距離(m)7.65繰り返し・詰め替え対応
除菌アルコールティシュ (詰替用)
エスコ¥560税込¥6161パック(100枚)翌日出荷[EA922HB-35F]詰替用。除菌アルコールのウェットティシュー。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済)ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも。パラベンフリー・無香料。仕様詰替用材質不織布質量(g)280シートサイズ(mm)130×170サイズ(mm)70×60×155繰り返し・詰め替え対応
ホールソー用アーバー(スナップバック式)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13
650x 800mm タイヤカバー(難燃加工)
エスコ(1件のレビュー)¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等材質ポリエステル質量(g)280適合車軽・小型乗用車使用時寸法(mm)Φ650×H800タイヤ幅(mm)190以下タイヤ外径(mm)640以下
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)
エスコ¥7,170税込¥7,8871個翌日出荷ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。ボタン数2種類防雨形使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
絶縁トルクレンチ
エスコ¥47,300税込¥52,0301台翌日出荷耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用ヘッド形状ラチェット形
ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズ
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷防爆仕様。ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き。耐久性と耐食性に優れています。材質(ヘッド)銅
ペール缶用ふた バンドタイプ用
エスコ¥2,870税込¥3,1571枚翌日出荷バンドタイプのペール缶用の蓋です。ガスケット付きです材質ティンフリースチール(JIS G3315)質量(g)280内径×外径(Φmm)284×302
14x17mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)14×17全長(mm)195質量(g)280タイプストレートタイプ
Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80














![詰め替え 280g [EA939AC-71用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26457429-230518-02.jpg)












![57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151975-260327-02.jpg)