カテゴリ
- 作業工具(6)
- 安全用品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(18)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
- TRUSCO(85)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- イマオコーポレーション(27)
- スリーピース(24)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(22)
- KTC(21)
- 扶桑精機(17)
- ナカバヤシ(16)
- アーノルドパーマー(16)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- NOK(14)
- ミドリ安全(14)
- オジデン(大阪自動電機)(13)
- 山崎実業(12)
- MIKASA (ミカサ)(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- 日本緑十字社(9)
- ブランドをもっと見る
「g280」の検索結果
特価

280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷エスコ品番EA986MG-280軸径(Φmm)25許容荷重(kg)385車輪径(Φmm)280材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)75ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-280材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷エスコ品番EA575WB-6全長(mm)200種類電工ハンマー頭径(Φmm)21主な用途電気・設備工事用
0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-10サイズ(号)10引張強度(kg)15.9
150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個当日出荷マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-17材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)150×180質量(g)280加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)600角度調節可能![57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151975-260327-02.jpg)
57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷仕様6列19行エスコ品番EA109BE-2全長(mm)181×57質量(g)280径(Φmm)毛先:0.35毛丈(mm)44.4材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル)木製
リフター&台車セット
エスコ¥12,900税込¥14,1901セット翌日出荷セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
78x107cm エプロン(作業用・防水型)
エスコ(2件のレビュー)¥1,380税込¥1,5181個当日出荷下はズボン式になっています。 防水加工で汚れがつきにくい。 洗車や農作業、水まわりの作業に最適。エスコ品番EA355AC-31種別エプロン材質ポリエステル(PU樹脂コーティング)質量(g)280タイプネックハンガー股下(cm)約70着丈(cm)約108
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)
エスコ¥7,170税込¥7,8871個翌日出荷ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。ボタン数2種類防雨形使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
14x17mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)14×17全長(mm)195質量(g)280タイプストレートタイプ
ホールソー用アーバー(スナップバック式)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13
イヤーマフ(小型)
エスコ¥4,850税込¥5,3351個翌日出荷細面の方に合うサイズのイヤーマフ。 カップ上下調整可能。仕様薄型カップエスコ品番EA800WS-11A色ブラック×レッド質量(g)280タイプヘッドバンドタイプ遮音値(dB)22![[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638595-170413-02.jpg)
[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革)
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷手の平・小指外側に補強付。手首ゴム絞り付 柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。 作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。 ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。エスコ品番EA353AT-86質量(g)約280
50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(白)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷仕様屋外対応・粘着式・剥離紙ありエスコ品番EA983G-42厚さ(mm)0.4色ホワイト質量(g)280タイプ反射テープ幅(mm)50テープ長さ(m)9.1
50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(黄/黒)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷仕様屋外対応・粘着式・剥離紙ありエスコ品番EA983G-47厚さ(mm)0.4色黄×黒質量(g)280タイプ反射長さ(m)9.1テープ幅(mm)50耐用年数(年)10(目安)![AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488682-170331-02.jpg)
AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-2材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)280タイプフットスイッチ(小型機器用)保護構造IP30定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)![[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272005-251023-02.jpg)
[電波]置時計
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。スタイリッシュでシンプルなデザイン。デジタル文字高(最大)31mm。大きなアラーム音が特徴。寝ぼけ頭を直撃する超激音。音量は3段階に切替可能。材質風防:ガラス質量(g)280周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、大音量電子音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量調節、アラームモニター機能、ライトつき、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)167(W)×57(D)×77(H)
162x 67x52mm 防水ケース(黒・クリア)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個4日以内出荷エスコ品番EA657-3A材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)280外寸(mm)190×98×62内寸(mm)162×67×52外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×98×62IP等級67有効内寸法・奥行(mm)67有効内寸法・高さ(mm)52外寸(幅×奥行×高さ)(mm)190×98×62













![57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151975-260327-02.jpg)






![[L] 手袋(熔接用・豚革・牛革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638595-170413-02.jpg)


![AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50488682-170331-02.jpg)
![[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272005-251023-02.jpg)