カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(57)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 福井クラフト(13)
- ノーブランド(4)
- ギガ・セレクション(4)
- アズワン(2)
- アドテック(2)
- omron(オムロン)(2)
- コノエ(2)
- スズキ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- CROPS(クロップス)(2)
- KSフィルター(2)
- ニックス(2)
- ニッコー機材(2)
- イーグルクランプ(1)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
「g29d」の検索結果

40kg マグネットホルダー
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷ON/OFF切替スイッチ付 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です 溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90°
温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)
エスコ¥43,600税込¥47,9601台翌日出荷中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06![[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555003-220415-02.jpg)
[EA742GB-33用] 温度センサー
エスコ¥14,400税込¥15,8401セット翌日出荷EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥480税込¥5281組(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥665税込¥7321箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661656-240528-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥295~税込¥325~1箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661690-240528-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥460税込¥5061箱(5個)翌日出荷。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64229824-240801-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥675税込¥7431箱(5個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥765税込¥8421組(5個)4日以内出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ












![[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555003-220415-02.jpg)


![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)

![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367514-240802-02.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661656-240528-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661690-240528-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64229824-240801-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978220-240919-02.jpg)
![[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66751504-240626-02.jpg)
![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)