カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • 福井クラフト(13)
  • ノーブランド(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • アズワン(2)
  • アドテック(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • コノエ(2)
  • スズキ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • CROPS(クロップス)(2)
  • KSフィルター(2)
  • ニックス(2)
  • ニッコー機材(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • SMC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g29d」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    610税込671
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ エスコ

    直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷
    省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
  • 玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 40kg マグネットホルダー エスコ

    40kg マグネットホルダー

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    ON/OFF切替スイッチ付 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です 溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90°
  • 温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) エスコ

    温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)

    エスコ
    43,600税込47,960
    1台
    翌日出荷
    中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
    仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角。
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
  • [EA742GB-33用] 温度センサー エスコ

    [EA742GB-33用] 温度センサー

    エスコ
    14,400税込15,840
    1セット
    翌日出荷
    EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
    仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
  • 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1本
    翌日出荷
    12ポイント
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    480税込528
    1組(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    665税込732
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
    仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    295税込325
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    765税込842
    1組(5個)
    4日以内出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ