カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • フジトク(31)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • オンダ製作所(16)
  • TOZEN(トーゼン)(5)
  • リビラック(5)
  • カクダイ(4)
  • イハラサイエンス(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • KVK(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • ラスタバナナ(3)
  • アソー(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ニッタ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3/4×r3/4」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
  • R 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用) エスコ

    R 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
  • ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ

    ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    。※ガスケットは付属していません。
    仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
    仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
  • R 3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコ

    R 3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、R:3/4"