カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • コノエ(537)
  • MAZDA(マツダ)(170)
  • ホンダ(86)
  • SMC(65)
  • 福井クラフト(25)
  • ノーブランド(24)
  • BXカネシン(19)
  • RS PRO(19)
  • カナイ(18)
  • TRUSCO(17)
  • リケン(17)
  • タナカ(17)
  • 椿本チエイン(16)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • NORGREN(11)
  • 河村電器産業(9)
  • アウス(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g304」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ
    175税込193
    1パック(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-304頭部形状トラス頭
  • ゴムパッキンシート(NR) エスコ

    ゴムパッキンシート(NR)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    自由自在な形にカットできます。
    材質NR
  • M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-304長さ(mm)4ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • [6304-2RU]深溝玉軸受 エスコ

    [6304-2RU]深溝玉軸受

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)52寸法B(mm)15軌道輪形状深溝玉軸受
  • 4x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    4x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)4(先端)全長(mm)190質量(g)19適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • [ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ

    [ステンレス用]スパイラルパイプタップ

    エスコ
    3,870税込4,257
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅
  • 電動ボールバルブ (竪型) エスコ

    電動ボールバルブ (竪型)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌々日出荷
    レデューストボア型
    材質ボデー/ハウジング:CAC406 キャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ジスク/ボール:C3531+Ni-Crめっき ボデーシート/ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能180°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
  • Rc 1/2"  ユニオン(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" ユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)41対辺(mm)42最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc1/2”
  • ゴム板(白) エスコ

    ゴム板(白)

    エスコ(1件のレビュー)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    いわゆる一般的なゴム 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
    用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-30~70
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 滑車(ステンレス製) エスコ

    滑車(ステンレス製)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 電子天秤 エスコ

    電子天秤

    エスコ
    27,500税込30,250
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
    付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
  • スナップ付宝来鈴(防犯用) エスコ

    スナップ付宝来鈴(防犯用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
  • R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製 エスコ

    R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製

    エスコ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様●使用圧力:20.6MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):NPT1"●全長:60mm●材質:SUS304●重量(g):419●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-19
  • ダクトコネクター エスコ

    ダクトコネクター

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 エスコ

    R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製

    エスコ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
    仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ

    部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    蓋はワンタッチで開閉できるシンプルな作りです。
  • ホース用保護スプリング エスコ

    ホース用保護スプリング

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
  • [EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個 エスコ

    [EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個

    エスコ
    970税込1,067
    1パック(4個)
    翌日出荷
    EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
    仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
  • G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコ

    G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
    仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
  • 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
  • VVF用両サドル(ステンレス製) エスコ

    VVF用両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    310税込341
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
  • ダストボックス エスコ

    ダストボックス

    エスコ
    4,890税込5,379
    1セット(6個)ほか
    翌日出荷
    縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス。インテリア感覚で使用できるくず入れ。
    材質ポリプロピレン
  • H・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 ) エスコ

    H・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 )

    エスコ
    290税込319
    1袋(5個)
    翌日出荷
    横ずれ防止機能付。
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 ) エスコ

    H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 )

    エスコ
    290税込319
    1袋(5個)
    翌日出荷
    横ずれ防止機能付
  • H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ エスコ

    H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ

    エスコ
    315税込347
    1ケース(2個)
    翌日出荷
    結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで)
  • 滑車(ステンレス製/2車) エスコ

    滑車(ステンレス製/2車)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • サンマブロック(ステンレス製) エスコ

    サンマブロック(ステンレス製)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    シャックル式 スイベル式(360°回転)
    仕様●使用荷重:1t●使用ロープ径:~12mm●車径:100mm●全長:237mm●重量(g):1700●材質:SUS304●サイズ(W×D×H)mm:100x37x237材質ステンレス
  • こて先クリーナー エスコ

    こて先クリーナー

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
  • 自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ

    自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ

    エスコ
    5,000税込5,500
    1セット
    翌日出荷
    比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
    仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
  • 一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ

    一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

    エスコ
    53,500税込58,850
    1個
    翌日出荷
    一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
    仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    320税込352
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • メートルコック(ステンレス) エスコ

    メートルコック(ステンレス)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    圧力計用
  • 40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ

    40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)

    エスコ
    165税込182
    1セット(2個)
    翌日出荷
    皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+皿頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ

    30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)

    エスコ
    165税込182
    1セット(2個)
    翌日出荷
    皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+皿頭M4×10●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン