カテゴリ
- 機構部品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 作業工具(10)
- メカニカル部品(7)
- 測定用品(6)
- 溶接用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 梱包用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 信越化学工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ホンダ(279)
- SMC(163)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- IKO(日本トムソン)(52)
- ダイヤトレンド(52)
- THK(50)
- ナカバヤシ(39)
- Festo(39)
- RS PRO(35)
- MAZDA(マツダ)(24)
- StarTech.com(19)
- 富士電機(17)
- ヤマリア(YAMASHITA)(14)
- 三菱マテリアル(13)
- SICK(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g30m」の検索結果

450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA575HB-41全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA575H-71全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
抗ウイルスコート剤 防カビ EA922HAシリーズ
エスコ¥1,070税込¥1,1771個(200g)翌日出荷使用方法/原液を適量(推奨30g/m2)対象箇所に塗布し、自然乾燥させてください。品名SYK抗ウイルスコーティング剤pH7~10有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤(芳香族化合物)繰り返し・詰め替え対応
G 1/4" グリースカップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
48.6mm 単管パイプ用キャップ
エスコ¥825税込¥9081個当日出荷仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
30角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
工具セット
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
トルクレンチ(ヘッド交換式
エスコ¥25,800税込¥28,3801台当日出荷から翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用工具セット(57点)
エスコ¥42,000税込¥46,2001セット翌日出荷ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥895~税込¥985~1パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート
4 -30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥18,200税込¥20,0201台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
155mm ぶどう鋏 反り刃
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷ソフトグリップ長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。握りやすいグリップと、シャープな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。人間工学から生まれた、握りやすく柔らかいグリップ。手に余計な負担がかかりにくい設計です。仕様●型番:320DX-M●全長:155mm●刃長:30mm●刃形状:ソリ刃●重量:45g●刃材質:ステンレス鋼●バイパス型
30角用 ナットプレート
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
G 3/8"/100mm/0- 30KPa 微圧計
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷エスコ品番EA729DX-30ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~30
水中ポンプ用ホース
エスコ¥7,980~税込¥8,778~1巻翌日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット
エスコ¥98,800税込¥108,6801台翌日出荷コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
チョークライン(持ち手付)
エスコ¥7,320税込¥8,0521個翌日出荷チョーク100gまで詰められます。 持ちやすい金属製ハンドル付 チョークの出すぎを防止するフィルター付 手巻き式仕様●糸サイズ:太さ:1.5mm長さ:30m●サイズ:265×105×55mm●重量:300g
チョークライン(はや巻き)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌日出荷手巻き式 チョーク100gまで詰められます。 5倍早巻き出来ます。(メーカー比) チョークの出すぎを防止するフィルター付仕様●糸サイズ:太さ:1mm長さ:30m●サイズ:80×57×138(H)mm●重量:140g
0.16ton ロングシャックル ステンレス製
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11g
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。仕様●サイズ:Φ5.0mm×30m●引張強度:2.15kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):420
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷(1×19)ワイヤー不可 破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
延長ケーブル
エスコ¥6,790税込¥7,4691本翌日出荷EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)
エスコ¥165税込¥1821セット(2個)翌日出荷皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+皿頭M4×10●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット)
エスコ¥175税込¥1931セット(2個)翌日出荷トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+トラス頭M4×12●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06![G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65798138-250728-02.jpg)
G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷。普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)![G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61151014-250728-02.jpg)
G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06









































![G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65798138-250728-02.jpg)
![G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61151014-250728-02.jpg)