カテゴリ

  • 溶接用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(562)
  • ホンダ(104)
  • SMC(76)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • ニッサン(25)
  • アイコ(24)
  • 椿本チエイン(24)
  • TRUSCO(16)
  • 福井クラフト(13)
  • KEMET(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • NOK(8)
  • ペットプロジャパン(8)
  • JIKCO(ジコー)(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • ミドリ安全(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g315」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄) エスコ

    400g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼 柄:スチールパイプ全長(mm)315ヘッド径(Φmm)20×20ヘッド長(mm)160全質量(g)570
  • 450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄) エスコ

    450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)315ヘッド径(Φmm)21×21ヘッド長(mm)172全質量(g)680
  • ゴムパッキンシート(NBR) エスコ

    ゴムパッキンシート(NBR)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1枚(1枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    自由自在な形にカットできます。
    材質NBR耐熱温度(℃)100
  • M3 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本) エスコ

    M3 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(40本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-315長さ(mm)15ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • 15x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    15x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)15(先端)全長(mm)280質量(g)148適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • M22x315mm スタッドボルト エスコ

    M22x315mm スタッドボルト

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GG-315材質焼入鋼寸法A(mm)315適合ねじM22寸法B2(mm)180寸法B1(mm)31
  • M20/呼20/315mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/315mm Tスロットボルト

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)12寸法B(mm)190寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • 15mm ナスカン(スライド式/プラスチック製) エスコ

    15mm ナスカン(スライド式/プラスチック製)

    エスコ
    120税込132
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)23×63適合バンド幅(mm)15
  • [ナイロン製]ひも エスコ

    [ナイロン製]ひも

    エスコ(1件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シート、土のうの結びつけに。
  • 45L ごみ袋(ヒモ付/10枚) エスコ

    45L ごみ袋(ヒモ付/10枚)

    エスコ
    745税込820
    1個
    欠品中
    引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。
    用途いろいろな収納作業にエスコ品番EA995AN-2材質ポリエチレン質量(g)315入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
  • ホイールナット用マーキングスプレー エスコ

    ホイールナット用マーキングスプレー

    エスコ
    4,560税込5,016
    1本(1本)
    当日出荷
    質量(g)315内容量(mL)200対応塗り面積(分):3×40 約1000回危険等級サイズ(mm)72×280(H)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL乾燥時間20:15~20分 冬期:30~40分(指触)(℃)危険物の性状非水溶性
  • メジャー(高視認テープ) エスコ

    メジャー(高視認テープ)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    JIS1級品 水平直立2.6mの極厚テープ 底面ブレーキ付 短い目盛線で1mm間が判別しやすい 文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)
    仕様●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエローテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
  • 250mm レベル(デジタル) エスコ

    250mm レベル(デジタル)

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
    仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70
  • クリップボード エスコ

    クリップボード

    エスコ
    1,350税込1,485
    1枚
    翌日出荷
    ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    25,900税込28,490
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 2バーナー エスコ

    2バーナー

    エスコ
    2,690税込2,959
    1台
    翌日出荷
    EA913FA-21と同じ幅なので並べて使うのに最適です。調味料置き、食器の置き場に便利 軽量で丈夫です。お手入れも簡単にできます。
    材質天板:アルミニウム、スタンド:ステンレス質量(g)315収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×125×32使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【奥側テーブル】460×125×85
  • 26 mm 片目片口スパナ エスコ

    26 mm 片目片口スパナ

    エスコ
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614ST-26全長(mm)300質量(g)315対辺(mm)26寸法d(mm)37.8寸法b(mm)57.5寸法A1(mm)8.4寸法A2(mm)14.5
  • 6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    68,900税込75,790
    1本
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。
    仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%
  • 19x22mm メガネレンチ エスコ

    19x22mm メガネレンチ

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GA-10C材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)300質量(g)315タイプ75°対辺(mm)19×22寸法t(mm)31寸法d1(mm)28寸法d2(mm)32.1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 485x315x1600mm コートハンガー エスコ

    485x315x1600mm コートハンガー

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌日出荷
    部屋の隅に立て掛けて使う、木と鉄の組み合わせが上品なコートハンガー。シリコーンのクッションが付いているから、接地面を傷めません。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:485×315×1,600●重量(g):1200●材質:本体/スチール(粉体塗装)バー/天然木 クッション/シリコーン●耐荷重(kg):約2.5kg(バー1本につき)
  • 240x270x315mm 溶接面 エスコ

    240x270x315mm 溶接面

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • モップハンドル EA928ABシリーズ エスコ

    モップハンドル EA928ABシリーズ

    エスコ
    6,530税込7,183
    1本
    翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
    繰り返し・詰め替え対応
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • はさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃) エスコ

    はさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃)

    エスコ
    21,600税込23,760
    1丁
    翌日出荷
    厚物用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
    仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
  • ダスターモップ(水拭き用/グレー) EA928ABシリーズ エスコ

    ダスターモップ(水拭き用/グレー) EA928ABシリーズ

    エスコ
    1,460税込1,606
    1枚
    翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
    繰り返し・詰め替え対応
  • ダスターモップ(から拭き用/グレー) EA928ABシリーズ エスコ

    ダスターモップ(から拭き用/グレー) EA928ABシリーズ

    エスコ
    2,190税込2,409
    1枚
    翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
    繰り返し・詰め替え対応
  • 彫刻のみ(平) エスコ

    彫刻のみ(平)

    エスコ
    47,900税込52,690
    1セット(6本)
    翌日出荷
  • ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ エスコ

    ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1枚
    翌日出荷
    ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
    仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-360-2●用途:防滑床に●モップサイズ:660×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:100g●適合ハンドル:EA928AB-332繰り返し・詰め替え対応
  • ダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズ エスコ

    ダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1枚
    翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
    繰り返し・詰め替え対応
  • 溶接中間ケーブル エスコ

    溶接中間ケーブル

    エスコ
    52,100税込57,310
    1本
    翌々日出荷
    ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
    長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)