カテゴリ
- 溶接用品(7)
- 作業工具(7)
- 清掃用品(6)
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- メディアカバーマーケット(562)
- ホンダ(104)
- SMC(76)
- MAZDA(マツダ)(36)
- ニッサン(25)
- アイコ(24)
- 椿本チエイン(24)
- TRUSCO(16)
- 福井クラフト(13)
- KEMET(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- NOK(8)
- ペットプロジャパン(8)
- JIKCO(ジコー)(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ミドリ安全(6)
- ブランドをもっと見る
「g315」の検索結果

400g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)
エスコ¥2,630税込¥2,8931本翌日出荷材質ヘッド:炭素工具鋼 柄:スチールパイプ全長(mm)315ヘッド径(Φmm)20×20ヘッド長(mm)160全質量(g)570
450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)
エスコ¥2,750税込¥3,0251本翌日出荷材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)315ヘッド径(Φmm)21×21ヘッド長(mm)172全質量(g)680
15x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥2,140税込¥2,3541本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)15(先端)全長(mm)280質量(g)148適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
M20/呼20/315mm Tスロットボルト
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷エスコ品番EA637FG-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)12寸法B(mm)190寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
45L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
エスコ¥745税込¥8201個欠品中引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。用途いろいろな収納作業にエスコ品番EA995AN-2材質ポリエチレン質量(g)315入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
ホイールナット用マーキングスプレー
エスコ¥4,560税込¥5,0161本(1本)当日出荷質量(g)315内容量(mL)200対応塗り面積(分):3×40 約1000回危険等級Ⅲサイズ(mm)72×280(H)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL乾燥時間20:15~20分 冬期:30~40分(指触)(℃)危険物の性状非水溶性
メジャー(高視認テープ)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷JIS1級品 水平直立2.6mの極厚テープ 底面ブレーキ付 短い目盛線で1mm間が判別しやすい 文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)仕様●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエローテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
250mm レベル(デジタル)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70
クリップボード
エスコ¥1,350税込¥1,4851枚翌日出荷ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥25,900税込¥28,4901本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
2バーナー
エスコ¥2,690税込¥2,9591台翌日出荷EA913FA-21と同じ幅なので並べて使うのに最適です。調味料置き、食器の置き場に便利 軽量で丈夫です。お手入れも簡単にできます。材質天板:アルミニウム、スタンド:ステンレス質量(g)315収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×125×32使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【奥側テーブル】460×125×85
26 mm 片目片口スパナ
エスコ¥8,220税込¥9,0421個翌日出荷エスコ品番EA614ST-26全長(mm)300質量(g)315対辺(mm)26寸法d(mm)37.8寸法b(mm)57.5寸法A1(mm)8.4寸法A2(mm)14.5
6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥68,900税込¥75,7901本翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%
19x22mm メガネレンチ
エスコ¥5,890税込¥6,4791個翌日出荷エスコ品番EA616GA-10C材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)300質量(g)315タイプ75°対辺(mm)19×22寸法t(mm)31寸法d1(mm)28寸法d2(mm)32.1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥22,800~税込¥25,080~1本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
485x315x1600mm コートハンガー
エスコ¥3,970税込¥4,3671個翌日出荷部屋の隅に立て掛けて使う、木と鉄の組み合わせが上品なコートハンガー。シリコーンのクッションが付いているから、接地面を傷めません。仕様●サイズ(W×D×H)mm:485×315×1,600●重量(g):1200●材質:本体/スチール(粉体塗装)バー/天然木 クッション/シリコーン●耐荷重(kg):約2.5kg(バー1本につき)
240x270x315mm 溶接面
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
はさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃)
エスコ¥21,600税込¥23,7601丁翌日出荷厚物用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ
エスコ¥2,240税込¥2,4641枚翌日出荷ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-360-2●用途:防滑床に●モップサイズ:660×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:100g●適合ハンドル:EA928AB-332繰り返し・詰め替え対応
溶接中間ケーブル
エスコ¥52,100税込¥57,3101本翌々日出荷ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)












![[ナイロン製]ひも エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50108844-200908-02.jpg)