カテゴリ
- 作業工具(4)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(271)
- TRUSCO(109)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
- テンパール工業(84)
- フロンケミカル(84)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(81)
- PROST's(59)
- ミドリ安全(28)
- パイオニア(26)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
- KTC(22)
- CKD(22)
- 日本ペットフード(21)
- HEIKO(18)
- イマオコーポレーション(17)
- ナカバヤシ(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(14)
- ブランドをもっと見る
「g350」の検索結果

50x50x1000mm コーナーガード(黄)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷接着剤はEA935N-16をお使い下さい。用途駐車場や倉庫のコーナーにエスコ品番EA983FG-350材質軟質塩化ビニール幅(mm)50×50厚さ(mm)10色黄長さ(m)1
350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷エスコ品番EA986MG-350軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)350材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)80ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA575H-71全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
モップハンガー(3連)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数3個フック4個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
ダンボール箱
エスコ¥2,590税込¥2,8491枚(10枚)翌日出荷無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)10
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
エスコ¥6,730税込¥7,4031個当日出荷圧力計、ブラケット付。エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
810mm ほうきセット
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷エスコ品番EA928AD-62全長(mm)810質量(g)350タイプちりとり付毛丈(mm)150材質(柄部)木芯入ポリエチレンカバー材質(毛)アレンファイバー材質(チリトリ本体)ポリプロピレン穂幅(mm)220繰り返し・詰め替え対応
430x560mm 巾着バッグ
エスコ¥5,400税込¥5,9401個当日出荷ソフトパッド入りで中身を保護します。 溶接面も楽々入る大きさです。エスコ品番EA925GR-1材質ポリエステル寸法(mm)430×560質量(g)350容量(L)55
160x13mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷エスコ品番EA638JP-19材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)350種類スナップフック使用荷重(kg)600寸法D1(mm)13寸法D2(mm)22寸法l(mm)160寸法m(mm)25
溶接用革手袋(牛床革)
エスコ¥1,740税込¥1,9141双翌日出荷手のひらは補強されています。材質牛床革長さ(mm)中指:90厚さ(mm)3寸法(mm)掌周り:270全長(mm)350サイズXL質量(g)約350
コーン看板
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷固定ビス付。コーンに被せてご使用ください。EA983FT-661の表示シールを張り付けてご使用いただけます。両面表示可能。コーンは別売りです。材質ポリエチレン色イエロー質量(g)350表示内容無地サイズ(mm)300×94×426(H)
265x225x125mm 釘 袋
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷マチ部分補強済み。エスコ品番EA925AR-41材質ポリエステル質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×265
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
40x300mm ミニテコ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷完全熱処理を施し、刃部は幅広で薄く軽量で、狭い隙間に食い込み作業性を向上させます。ハガシ、リフト作業だけでなく、スクレーパー作業としても使用できます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。小さなスキ間にもクイつきます。エスコ品番EA519MB-2材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)15×8全長(mm)300質量(g)350先端幅(mm)40
Φ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷エスコ品番EA508SG-43材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
1/2sqx26mm ディープインパクトソケット
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-26全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
ドラム缶用手押しオイルポンプ
エスコ¥14,700税込¥16,1701セット(6本)翌日出荷軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
竹ほうき(ジョイント式)
エスコ¥10,200税込¥11,2201セット(3本)翌日出荷伸縮2段階。穂先が柔らかく、掃き心地が良い仕上げです。ジョイント式。仕様竹箒 匠材質熊手:竹、PP 柄:スチール、PP全長(mm)680~1100質量(g)熊手:約350 柄:300穂丈(mm)約670繰り返し・詰め替え対応














![雄ねじ止め金具[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50135015-170327-02.jpg)