カテゴリ
- 作業工具(19)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 塗料(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 作業服(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- SMC(955)
- ホンダ(358)
- BIGM(丸山製作所)(271)
- MAZDA(マツダ)(236)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
- TRUSCO(112)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(87)
- テンパール工業(84)
- フロンケミカル(84)
- PROST's(60)
- メイキコウ(48)
- コノエ(44)
- スバル(43)
- cotta(36)
- トヨタ(30)
- パイオニア(26)
- ミドリ安全(25)
- CKD(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g350」の検索結果
特価

50x50x1000mm コーナーガード(黄)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷接着剤はEA935N-16をお使い下さい。用途駐車場や倉庫のコーナーにエスコ品番EA983FG-350材質軟質塩化ビニール幅(mm)50×50厚さ(mm)10色黄長さ(m)1
350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷エスコ品番EA986MG-350軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)350材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)80ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA575H-71全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
810mm ほうきセット
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷エスコ品番EA928AD-62全長(mm)810質量(g)350タイプちりとり付毛丈(mm)150材質(柄部)木芯入ポリエチレンカバー材質(毛)アレンファイバー材質(チリトリ本体)ポリプロピレン穂幅(mm)220繰り返し・詰め替え対応
モップハンガー(3連)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数3個フック4個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
エスコ¥6,730税込¥7,4031個当日出荷圧力計、ブラケット付。エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ダンボール箱
エスコ¥1,450~税込¥1,595~1枚(10枚)ほか翌日出荷無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)10
430x560mm 巾着バッグ
エスコ¥5,400税込¥5,9401個当日出荷ソフトパッド入りで中身を保護します。 溶接面も楽々入る大きさです。エスコ品番EA925GR-1材質ポリエステル寸法(mm)430×560質量(g)350容量(L)55
充電式ワイヤレススピーカー付マイク
エスコ¥32,000税込¥35,2001本当日出荷連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
230x405x138mm 溶接面(手持ち)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷用途溶接時の手持ち面と使用します付属品素ガラス、プレート#10装着材質面部:パスコ、柄:木寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H)色レッド質量(g)350レンズサイズ(mm)95(W)×40(H)
鎌(折り畳み式/グリップ付)
エスコ¥4,710税込¥5,1811本翌日出荷携帯に便利な折りたたみ式 革(レザー)カバー付仕様●全長:370mm●刃長:180mm●重量(g):350●材質:刃先:特殊刃物鋼柄:ゴムグリップ付椎材
ネズミ専用立入禁止 忌避ゲル
エスコ¥930税込¥1,0231個翌日出荷ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイが忌避効果を発揮。ネズミの侵入、被害を防ぎます。ニオイによる忌避の為、死骸を処理する必要がありません。ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイで侵入被害を防ぐ、置くだけ簡単な忌避剤。天井裏や床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。仕様●内容量:350g●サイズ:Φ92×103mm●対象動物:ネズミ●効果持続時間:約3ヶ月●成分:天然植物オイル、アルコール類、香料●生産国:日本●置くだけ簡単
27mm 打撃スパナ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)350
160x13mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷エスコ品番EA638JP-19材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)350種類スナップフック使用荷重(kg)600寸法D1(mm)13寸法D2(mm)22寸法l(mm)160寸法m(mm)25
180mm 芝刈鋏
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます。滑り止めグリップ。錆びにくく、スムーズにカットできます仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370
ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット(5個)翌日出荷。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
溶接用革手袋(牛床革)
エスコ¥1,740税込¥1,9141双翌日出荷手のひらは補強されています。材質牛床革長さ(mm)中指:90厚さ(mm)3寸法(mm)掌周り:270全長(mm)350サイズXL質量(g)約350
500mL サクションガン
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g
A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット(5個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥24,300税込¥26,7301丁翌日出荷砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
転倒防止プレート EA979Dシリーズ
エスコ¥2,980税込¥3,2781セット翌日出荷粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm
ハトメパンチ(紙用)
エスコ¥5,300税込¥5,8301台翌日出荷紙用 パンチする、ハトメする、一連の作業がスムーズに行えるハトメパンチです。 穿孔奥行調整装置(5~13mm)も付いています。 ロッド錐1穴式 ハトメ機能付仕様●内径:4.5mm●穴径:5mm●パンチ奥行:3.5~10.5mm●適用厚:PPC用紙20枚●材質:スチール製●全長:160mm●重量(g):350繰り返し・詰め替え対応
単クランプ
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷Φ48.6mm用 日本製 フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。仕様●本体サイズ:65×85×52mm●重量:350g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)
常温収縮チューブ
エスコ¥7,150~税込¥7,865~1袋翌日出荷チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。 熱源不要の常温収縮チューブです。 熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
竹ほうき スペア (ジョイント式)
エスコ¥2,460税込¥2,7061本翌日出荷穂先が柔らかく、掃き心地が良いです。替ほうき頭(EA928CC-162S用)。材質竹、PP質量(g)350穂丈(mm)670
ワークホルダー スクリュー 155mm
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド。対象物を固定させるネジが付いています。材質ニッケルメッキ鋼全長(mm)155質量(g)350























![雄ねじ止め金具[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50135015-170327-02.jpg)