カテゴリ

  • 作業工具(190)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
  • 測定用品(134)
  • 配管・水廻り設備部材(116)
  • 機構部品(93)
  • 切削工具(82)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 研磨材(43)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 物流用品(36)
  • 事務用品(34)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 清掃用品(31)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 電気材料(28)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 家電(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • 照明(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 防犯用品(17)
  • 建築金物(16)
  • 制御機器(15)
  • 保管用品(15)
  • 溶接用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 安全標識(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 医療(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 電動工具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • テープ(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 日用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 空圧工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(88)
  • SMC(5,951)
  • MAZDA(マツダ)(3,143)
  • BIGM(丸山製作所)(2,376)
  • ホンダ(1,687)
  • ニッサン(1,288)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,142)
  • Festo(680)
  • YAMAHA(ヤマハ)(622)
  • イトーキ(618)
  • トヨタ(488)
  • CKD(478)
  • RS PRO(476)
  • DUCATI(445)
  • 永田製作所(439)
  • スズキ(386)
  • メディアカバーマーケット(305)
  • ナリカ(300)
  • TRUSCO(296)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g4」の検索結果

関連キーワード
1,498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4gエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-44
[EA987G-4用] ラッチキット(ステンレス製) エスコ[EA987G-4用] ラッチキット(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
345税込380
1組
当日出荷
質量(g)13アズワン品番64-2297-37
G3/4” ロックナット エスコG3/4” ロックナットエスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA472AF-120
100A/G 4”   (外ねじ)目 皿 エスコ100A/G 4” (外ねじ)目 皿エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-25
100A/G 4 ”  掃除口(外ねじ) エスコ100A/G 4 ” 掃除口(外ねじ)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-35
100A/G 4 ”  掃除口(内ねじ) エスコ100A/G 4 ” 掃除口(内ねじ)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-25
G1/4" サイレンサー エスコG1/4" サイレンサーエスコ
590税込649
1個
当日出荷
接続口G取付ねじサイズ1/4材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)18消音効果(dB)30仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-2全長(mm)38.2使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
100A/G 4”   (内ねじ)目 皿 エスコ100A/G 4” (内ねじ)目 皿エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-15
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(5件のレビュー)
780税込858
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
G1.1/4”・G1.1/2”共用排水トラップ用ラッパ エスコG1.1/4”・G1.1/2”共用排水トラップ用ラッパエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に仕様ホースバンド1個付材質PVC適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
G1.1/4" オイルキャップ エスコG1.1/4" オイルキャップエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:52、D:32つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/4オイルシールNBR(ニトリルゴム)
プラスチィックオイラー エスコプラスチィックオイラーエスコ(10件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
100A/G 4”   (内ねじ)防虫目皿 エスコ100A/G 4” (内ねじ)防虫目皿エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DF-5
G1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプター エスコG1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプターエスコ
705税込776
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/4"(G)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.9使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-96内ネジPT1/4”(RC)
G1/4" オイルキャップ エスコG1/4" オイルキャップエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:9、C:20.5、D:19つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1/4オイルシールNBR(ニトリルゴム)
110x160mm ステンレスたわし エスコ110x160mm ステンレスたわしエスコ(4件のレビュー)
195税込215
1個
当日出荷
鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォームエスコ品番EA928AG-43寸法(mm)約90×130×20繰り返し・詰め替え対応
130×40mmハンディーブラシ エスコ130×40mmハンディーブラシエスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AG-4B材質ポリプロピレン毛丈(mm)20サイズ(mm)130×40繰り返し・詰め替え対応
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
G 1/4" ロックナット エスコG 1/4" ロックナットエスコ
245税込270
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150Gねじ1/4"アズワン品番64-2197-94
M4x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
200税込220
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-412
エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ) エスコエンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)エスコ
2,900税込3,190
1台
当日出荷
材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"アズワン品番64-7817-89使用コンプレッサ1HP以上
G1.1/4" 流し台用ユニオンナット エスコG1.1/4" 流し台用ユニオンナットエスコ(1件のレビュー)
130税込143
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン呼び30Gねじ1・1/4"アズワン品番64-7853-43
G 1/4" オイルカップ エスコG 1/4" オイルカップエスコ
480税込528
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
G 3/4" ロックナット エスコG 3/4" ロックナットエスコ
545税込600
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150Gねじ3/4"アズワン品番64-2197-97
G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコG3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能ネジの開閉でエア抜き可能ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能動力源は一切不要
仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240gアズワン品番65-9341-11
G1/4" レバーコック 洗浄機用 エスコG1/4" レバーコック 洗浄機用エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:G1/4"●材質:真鍮●使用圧力:5.0MPa●使用流体:清水・各種農薬●使用温度:5~40℃●洗浄機用アズワン品番65-9245-80
G 3/4" オイルプラグ エスコG 3/4" オイルプラグエスコ
240税込264
1個
当日出荷
寸法A3/4PFエスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32
G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-42
G 1/4" パイププラグ(真鍮製) エスコG 1/4" パイププラグ(真鍮製)エスコ
280税込308
1個
予約販売
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-2
G1/4”ねじ付逆止弁 エスコG1/4”ねじ付逆止弁エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
全長(mm)45材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)100までねじサイズ1/4”
G1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) エスコG1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)17材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-42径(Φmm)【ボタン】15全長H(mm)21ねじ長さS(mm)11
プラダンケース用取手 エスコプラダンケース用取手エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個(10個)
当日出荷
材質PP形状プラダン寸法(mm)87×23取付穴(mm)91×27入数(個)10
G3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップル エスコG3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップルエスコ
555税込611
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-12
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコG 1/4" エアー用ミクロンフィルターエスコ
5,100税込5,610
1個
当日出荷
水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
2,570税込2,827
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコG 1/4" シールキャップ(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-2全長(mm)14質量(g)約17六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
M4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(4件のレビュー)
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-408
G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル エスコG3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップルエスコ
740税込814
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G3/4”×G3/4”
G1.1/4" 流し台用ホースインナー エスコG1.1/4" 流し台用ホースインナーエスコ
165税込182
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂呼び30Gねじ1・1/4"呼び径(A)30アズワン品番64-7853-47
G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコG1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
関連キーワード
...