カテゴリ
- 梱包用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(330)
- メイキコウ(52)
- 福井クラフト(31)
- 用美(ヤマコー)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- トヨタ(5)
- ニッサン(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- THK(4)
- アズワン(3)
- サンドビック(3)
- CKD(3)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NTB(3)
- 富士インパルス(3)
- CARALL(3)
- アサダ(2)
- ブランドをもっと見る
「g400h」の検索結果

400ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
145x200mm/1090mm 溝さらえ アルミ柄
エスコ¥2,030税込¥2,2331丁翌日出荷溝の清掃作業、泥すくい作業などに。頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用。柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。水抜き穴を採用仕様●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400g
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥305税込¥3361本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
カメラバッグ
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷キットレンズを装着した一眼レフカメラと交換レンズ1本を収納するのに適したサイズです。 フロントファスナーポケットとサイドメッシュポケットは小物の収納に便利です。 持ち運びに便利な天面ハンドル、着脱可能なショルダーベルト付き。 底面にはフットスタンドが付いているので、地面に置いたときに汚れを軽減します。仕様●内寸(mm):230×110×175●外寸:250×140×195(H)mm●重量:約400g●材質:ポリエステル●中仕切:有●カラー:ブラック●ショルダーベルト:有●収納例:一眼レフカメラ、ズームレンズ、標準・広角レンズなど
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ
エスコ¥78,200税込¥86,0201台翌日出荷漏電トラブル対応・絶縁管理に。仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ
エスコ¥8,090税込¥8,8991セット翌日出荷#の数字が小さい程粗目です。仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:230×280mm●砥粒:アルミナ●基材:平織綿布●接着剤:G/G(ニカワ/ニカワ)●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●ケースは持ち運びに便利なハンドル付
ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース















![ガスリークディテクター[フロンガス] EA705BTシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69481014-240924-02.jpg)