カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,392)
- バイク純正部品(772)
- メカニカル部品(492)
- 農業機械(450)
- 作業工具(348)
- 自動車純正部品(260)
- 制御機器(257)
- 測定用品(224)
- パソコン/周辺機器(223)
- スプレー・オイル・グリス(208)
- 機構部品(199)
- 食品・飲料(189)
- バイク部品(179)
- 厨房用品(167)
- 油圧機器・油圧ホース(161)
- 家電(160)
- 日用品(141)
- 建築金物(138)
- 鈑金・塗装(136)
- 安全標識(134)
- 店舗什器・備品(129)
- 空調・照明・電設資材(123)
- 切削工具(120)
- 科学研究・開発用品(112)
- 卓上消耗品(101)
- 作業服(96)
- 物流用品(95)
- 清掃用品(79)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- 事務用品(67)
- 農業・園芸資材(65)
- 介護用品(64)
- 医療(61)
- 安全靴・作業靴(59)
- 防災用品(57)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- 肥料・農薬・除草剤・種(54)
- 電動工具(54)
- 安全用品(52)
- 学童・教育用品(50)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 研磨材(46)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- 自転車部品(45)
- 安全保護具(43)
- 梱包用品(42)
- 溶接用品(42)
- クリーンルーム用品(40)
- 縫製用品(40)
- 農具(39)
- 接着剤・補修材(38)
- 塗料(37)
- 洗剤・除去剤(37)
- オフィス家具(35)
- 測量用品(土木/建設)(33)
- 建材・エクステリア(33)
- 保管用品(32)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 測定関連サービス(30)
- 手袋(30)
- 自動車補修部品(28)
- カー用品(27)
- 防犯用品(26)
- 電気材料(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 空圧工具(23)
- ヘルスケア(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- テープ(15)
- 理美容(14)
- 整備工具・収納(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 救急・衛生(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- バッテリー・電装(8)
- マスク(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 洗車・清掃(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- トラック用品・パーツ(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- トラック純正部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 名入れカレンダー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- SMC(1,284)
- ホンダ(502)
- BIGM(丸山製作所)(338)
- Kawasaki(313)
- エスコ(163)
- コノエ(160)
- TRUSCO(141)
- PROST's(125)
- IKO(日本トムソン)(120)
- トレード(111)
- MAZDA(マツダ)(94)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(91)
- ニッサン(86)
- RS PRO(60)
- ミドリ安全(58)
- メイキコウ(52)
- イマオコーポレーション(45)
- スバル(45)
- アイリスオーヤマ(43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g400」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G400-N
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG400N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02301-AJIS呼び旧JIS:G400太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)399.3内径許容差(mm)±2.82バリ寸法(mm)0.18以下
グリースガン 400g用 レバータイプ
(273件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO(9件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(420mL×20本)当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
グリースガン(カートリッジ式)
KTC(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)トラスコ品番373-3441容量(mL)400質量(g)1950寸法L(mm)360寸法l(mm)250排出容量(mL)1.45(1回当たり)排出圧力(MPa)最大25チューブ径(Φmm)56危険物の類別非危険物
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-400~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
1750g/400mm ハンマー(ステンレス製)
エスコ¥19,000税込¥20,9001本翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)400頭径(Φmm)47頭質量(g)1750全質量(g)2000
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-400A)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-400L)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-400)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-400L7)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-400L6
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-400H7
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から25日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥619税込¥6811本(420mL)当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-400H)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-400L7
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-400H6
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム
エスコ¥1,040税込¥1,1441本当日出荷精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(シャーシー)
エスコ¥590税込¥6491本(400g)当日出荷用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1色褐色使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-400HH6
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-400H6
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から25日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
オートグリースマシンガン
ヤマダコーポレーション(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用動作方式エアー駆動接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
...