カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(568)
- SMC(109)
- MAZDA(マツダ)(29)
- THK(11)
- トヨタ(8)
- 三菱(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- RS PRO(5)
- アズワン(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニチレイフーズ(3)
- コノエ(2)
- 信越化学工業(2)
- NOK(2)
- P&G(2)
- 船堀ゴム(2)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
「g420-1」の検索結果

単クランプ(ボルト付)
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28
腕カバー(冷感/メッシュタイプ)
エスコ¥955税込¥1,0511双当日出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。 吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。 メッシュタイプ仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双
ドリルセット(HSS)
エスコ¥7,760税込¥8,5361組(15本)当日出荷プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
DC18V 電動グリースガン 充電式
エスコ¥59,800税込¥65,7801個翌日出荷蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ危険物の類別非危険物![[充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177239-240501-02.jpg)
[充電式]鉛筆けずり アイボリー
エスコ¥5,700税込¥6,2701台翌日出荷満充電から300本削れます仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2A繰り返し・詰め替え対応
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥4,840税込¥5,3241本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。










![[充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177239-240501-02.jpg)