カテゴリ
- 農業機械(1,378)
- 自動車純正部品(357)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
- 作業工具(175)
- メカニカル部品(174)
- 測定用品(163)
- 厨房用品(122)
- 制御機器(115)
- 機構部品(98)
- 作業服(75)
- 物流用品(73)
- 空調・照明・電設資材(64)
- 安全靴・作業靴(64)
- パソコン/周辺機器(57)
- 鈑金・塗装(52)
- 事務用品(50)
- 医療(47)
- 店舗什器・備品(43)
- 切削工具(40)
- 自転車部品(40)
- 清掃用品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 卓上消耗品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- オフィス家具(31)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 安全保護具(30)
- 家電(30)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 手袋(22)
- 日用品(21)
- 科学研究・開発用品(21)
- クリーンルーム用品(21)
- 農具(21)
- 建築金物(20)
- 研磨材(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- バイク純正部品(18)
- スプレー・オイル・グリス(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 学童・教育用品(18)
- 梱包用品(17)
- 介護用品(17)
- 保管用品(15)
- 電気材料(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 電動工具(15)
- 溶接用品(14)
- 防災用品(14)
- 食品・飲料(14)
- カー用品(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- テープ(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- バイク部品(7)
- 安全用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 防犯用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 空圧工具(6)
- 安全標識(5)
- 測定関連サービス(5)
- ヘルスケア(5)
- マスク(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗車・清掃(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 理美容(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 自動車補修部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(1,352)
- MAZDA(マツダ)(263)
- SMC(183)
- エスコ(89)
- TRUSCO(59)
- 日東工業(57)
- ミドリ安全(53)
- オーハウス(49)
- PROST's(48)
- コノエ(44)
- スバル(42)
- 福井クラフト(34)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- イマオコーポレーション(31)
- トヨタ(29)
- ハンマーキャスター(23)
- タカ印(ササガワ)(23)
- CKD(21)
- THK(21)
- ブランドをもっと見る
「g420」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G420-N
NOK¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG420N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08823-AJIS呼び旧JIS:G420太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)419.3内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)
信越化学工業¥6,998~税込¥7,698~1本(100g)ほか11日以内出荷から15日以内出荷G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。用途高温潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下使用温度範囲(℃)-30~+250容量(g)100(1本)ちょう度(25℃/混和)268適点250℃以上比重(25℃)1.1外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(150℃×100h)5.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)
信越化学工業¥25,980税込¥28,5781缶(1kg)12日以内出荷G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。用途高温潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下使用温度範囲(℃)-30~+250容量(kg)1(缶)ちょう度(25℃/混和)268適点250℃以上比重(25℃)1.1外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(150℃×100h)5.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応
ステンコロリン緑
R-GOT(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属色緑摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(35件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン
BALBIS(バルビス)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(420mL)当日出荷ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL特性潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-420H~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)420作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-420
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)420配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
色鉛筆12色(プラケース入り)
サンフレイムジャパン¥569税込¥6261ケース(12色)当日出荷書き味のなめらかな鉛筆で事務、学習用に適しています。色赤、桃、薄橙、橙、黄、黄緑、緑、水色、青、紫、茶、黒材質(ケース)プラスチック芯色赤、桃、薄橙、橙、黄、黄緑、緑、水色、青、紫、茶、黒
耐熱手袋
アズワン¥3,298税込¥3,6281双当日出荷材質テクノーラ(R)50%コーネックス(R)50%厚さ(mm)約3.5色ベージュ質量(g)80/双入数(双)1全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)12ゲージ数7アズワン品番1-2769-01質量(g/ダース)910
Oリング フッ素 4DG
NOK¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-420H
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)420配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-420L
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
ジスクペーパー4型
ベルスター¥1,698税込¥1,8681箱(10枚)当日出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
420G・自在車(イモノ一体車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-420L
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
クレモナ金剛打
まつうら工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
...