カテゴリ
- 作業工具(19)
- 切削工具(14)
- 保管用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 機構部品(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 研磨材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(606)
- スズキ(527)
- BIGM(丸山製作所)(219)
- KITO(キトー)(208)
- SMC(104)
- TRUSCO(85)
- omron(オムロン)(68)
- イマオコーポレーション(49)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(45)
- トヨタ(44)
- ホンダ(41)
- 福井クラフト(37)
- フレーバーライフ(35)
- CKD(34)
- スバル(33)
- PISCO(ピスコ)(29)
- 横浜ディスプレイミュージアム(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「g48」の検索結果
特価

1.0mm ボールペン(赤・10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001箱(10本)当日出荷エスコ品番EA765MG-48全長(mm)140方式ノック式インク色赤先端ボール径(mm)1.0替芯EA765MG-164(黒)、MG-165(赤)、MG-166(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)赤商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
スポンジブラシ (排水口用)
エスコ¥505税込¥5561個(1個)翌日出荷交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム全長(mm)310質量(g)45スポンジサイズ(mm)30×38×80適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に繰り返し・詰め替え対応
3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-48材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.151フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)25.3
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥5,900~税込¥6,490~1個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
1" ( 25.4mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-480材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥715~税込¥787~1袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
48mmx450g ウレタンショックレスハンマー
エスコ¥8,050税込¥8,8551個翌日出荷エスコ品番EA575WX-48全長(mm)330種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)48材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
28x48x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)28厚さ(mm)6外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x48x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥440税込¥4841枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)35厚さ(mm)5外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
48x70x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥770税込¥8471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)48厚さ(mm)6外径(Φmm)70適合温度(℃)-25~120入数1枚
ピッチゲージ (UNF)
エスコ¥1,330税込¥1,4631本当日出荷UNFねじ(60°)16枚仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
115mm シートカッター
エスコ(2件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011個当日出荷エスコ品番EA589CS-30材質本体:プラスチック、刃:スチール寸法(mm)115×60×12質量(g)48刃長(mm)43刃幅(mm)22(切断面は10)刃厚(mm)0.2切断深さ(mm)2~10
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ
エスコ¥189税込¥2081個当日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
耐切創インナー手袋
エスコ¥930~税込¥1,023~1双ほか翌日出荷から4日以内出荷(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9色グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式
150mm キーキャリー(カラビナ付)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。仕様カラビナ付エスコ品番EA916Z-15材質本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ナイロン全長(mm)150質量(g)48コード長さ(m)900
アイフック 替ラッチキット
エスコ¥1,010税込¥1,1111セット翌日出荷ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。材質鉄質量(g)48使用荷重(t)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25適合品番EA987FB-50
水糸(ポリエステル/蛍光イエロー)
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光イエロー●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ
エスコ¥2,790税込¥3,0691本翌日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装
15x48x14mm 収納フック
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷使わないときはフック部分が収納され邪魔になりません。壁面はもちろん、家具や机、イスの背もたれ、車内などに。仕様●材質:亜鉛合金●穴径:3.3mm●幅:15mm●高さ:48mm●奥行:14mm●フック部出幅:48mm●耐荷重:4.5kg●重量(パッケージ含む):約45g●カラー:シルバー●付属品:取付ビス(2本)






























![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)






![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)