カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(219)
  • KITO(キトー)(208)
  • TRUSCO(83)
  • omron(オムロン)(68)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(45)
  • CKD(34)
  • イマオコーポレーション(29)
  • PISCO(ピスコ)(29)
  • ホンダ(28)
  • いなば食品(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • ヤマニパッケージ(20)
  • 岩田製作所(19)
  • ナベヤ(19)
  • パール金属(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • ニッタ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g48」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラダンケース用袋取手 エスコ

    プラダンケース用袋取手

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個(2個)
    当日出荷
    用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
  • 1.0mm ボールペン(赤・10本) エスコ

    1.0mm ボールペン(赤・10本)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1箱(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA765MG-48全長(mm)140方式ノック式インク色先端ボール径(mm)1.0替芯EA765MG-164(黒)、MG-165(赤)、MG-166(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 0.35-3.4m カーボンキャッチャー エスコ

    0.35-3.4m カーボンキャッチャー

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597G-48
  • 3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-48材質SUS304高さ(mm)13.8線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.151フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)25.3
  • ブラシ(ステンレス製) エスコ

    ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
  • 1"  ( 25.4mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) エスコ

    1" ( 25.4mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
    適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-480材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
  • 48mmx450g ウレタンショックレスハンマー エスコ

    48mmx450g ウレタンショックレスハンマー

    エスコ
    8,050税込8,855
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WX-48全長(mm)330種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)48材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    999税込1,099
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • 50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
  • 115mm シートカッター エスコ

    115mm シートカッター

    エスコ(2件のレビュー)
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589CS-30材質本体:プラスチック、刃:スチール寸法(mm)115×60×12質量(g)48刃長(mm)43刃幅(mm)22(切断面は10)刃厚(mm)0.2切断深さ(mm)2~10
  • 250V プラグ エスコ

    250V プラグ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃
  • 耐切創インナー手袋 エスコ

    耐切創インナー手袋

    エスコ
    930税込1,023
    1双ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    (EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
    材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
  • 150mm キーキャリー(カラビナ付) エスコ

    150mm キーキャリー(カラビナ付)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。
    仕様カラビナ付エスコ品番EA916Z-15材質本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ナイロン全長(mm)150質量(g)48コード長さ(m)900
  • アイフック 替ラッチキット エスコ

    アイフック 替ラッチキット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1セット
    翌日出荷
    ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
    材質質量(g)48使用荷重(t)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25適合品番EA987FB-50
  • [ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ

    [ステンレス用]スパイラルパイプタップ

    エスコ
    3,870税込4,257
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅
  • 36x30mm マグネットクリップ エスコ

    36x30mm マグネットクリップ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA762FG-181材質スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)36×30質量(g)48口幅(mm)30
  • 3/8sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケット エスコ

    3/8sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケット

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611CD-40全長(mm)49サイズT40質量(g)48対辺(mm)6.6寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • [HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • [難削材用]パイプタップ エスコ

    [難削材用]パイプタップ

    エスコ
    5,630税込6,193
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。
    材質CPM(粉末ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
  • 600mm キーキャリー(ナイロンコート) エスコ

    600mm キーキャリー(ナイロンコート)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    背面にベルト用フック付。 ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。
    エスコ品番EA916ZL-41材質本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチール質量(g)48リング内径(Φmm)【キーリング】25.5ケーブル長(mm)600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)フック寸法(mm)14×47リング線径(Φmm)【キーリング】2
  • パイプタップ エスコ

    パイプタップ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコ

    ドライブレコーダー(フォークリフト用)

    エスコ
    61,000税込67,100
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
    仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応