カテゴリ
- 電気材料(1)
- ケーブルクランプ(1)
- 測定用品(7)
- 汎用圧力計(6)
- 事務用品(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 麻場(2)
- 永田製作所(9)
- 扶桑精機(3)
- TRUSCO(9)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- ミヤコ(6)
- ホンダ(57)
- 第一計器(34)
- ラスタバナナ(28)
- omron(オムロン)(19)
- ニッセイ(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- Xiaomi(16)
- メディアカバーマーケット(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- ラムマウント(11)
- ケナメタル(10)
- CKD(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「g5/8」の検索結果
特価

350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個当日出荷マイクロファイバーで汚れを取り除きます。 洗うことが出来、再利用できます。エスコ品番EA928AG-582材質マイクロファイバー全長(mm)620柄長さ(mm)380モップ寸法(mm)350×95繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン(赤・10本)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA765MG-58E全長(mm)139.6方式ノック式インク色赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)赤商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン(黒・10本)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA765MG-58D全長(mm)139.6方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)黒商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個欠品中UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷エスコ品番EA729DE-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA729DB-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~5
G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~5精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-5ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 密閉型圧力計
エスコ¥8,040税込¥8,8441個翌日出荷エスコ品番EA729DP-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥4,230税込¥4,6531本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
工具セット
エスコ¥15,400税込¥16,9401セット翌日出荷セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
16本組 バイクツール
エスコ(1件のレビュー)¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷エスコ品番EA573XY-3セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)長さ(mm)(ケース)88
フォークリフト整備用工具セット
エスコ¥88,800税込¥97,6801セット翌日出荷セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
パイプタップ
エスコ¥15,100税込¥16,6101本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)18幅(mm)15全長(mm)82質量(g)164ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG5/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)19