カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(419)
  • KITO(キトー)(75)
  • ダイヤトレンド(59)
  • ケルヒャー(57)
  • コガネイ(33)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • CKD(29)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 三木プーリ(20)
  • アズワン(18)
  • クボタ計装(15)
  • 三和[店舗什器・備品](15)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • Yamato(大和製衡)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • bitstrong(ビットストロング)(11)
  • 関西衡機(11)
  • 京セラ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g50-20」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ

    エスコ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
  • 熱中症暑さ指数計 エスコ

    熱中症暑さ指数計

    エスコ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
  • 50gx2個 乾燥剤・シリカゲル エスコ

    50gx2個 乾燥剤・シリカゲル

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個(2袋)
    翌日出荷
    カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
    仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)
  • ケーブルグランド(防水型) エスコ

    ケーブルグランド(防水型)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1袋
    翌日出荷
  • 直尺用ストッパー エスコ

    直尺用ストッパー

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
  • 20L ポリタンク 封印キャップ/正角 エスコ

    20L ポリタンク 封印キャップ/正角

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
  • 3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ

    ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ

    エスコ
    8,170税込8,987
    1台
    翌日出荷
    USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
    仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
  • [EA800PW-21,-22用]カバープレート(2枚) エスコ

    [EA800PW-21,-22用]カバープレート(2枚)

    エスコ
    215税込237
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    材質ガラス寸法(mm)パッケージ:53(W)×8(D)×128(H)、本体1枚:10.5×5質量(g)50、本体1枚:20入数2枚
  • ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコ

    ステップクランプ EA637CBシリーズ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:55g
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:63g
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(kg)20/30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(mm)244×232×137質量(kg)1.9電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)機能風袋引き、オートパワーオフ文字高(mm)25エスコ品番EA715DB-30A目量(g)20/50ひょう量単位kg
  • ベーン式風速・風量計 エスコ

    ベーン式風速・風量計

    エスコ
    108,000税込118,800
    1台
    翌日出荷
    。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    305税込336
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
    仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    345税込380
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
    仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
  • 結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ

    結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ

    エスコ
    260税込286
    1本
    翌日出荷
    繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
  • 10枚用 ホッチキス(携帯用) エスコ

    10枚用 ホッチキス(携帯用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    オープンスライド方式 ペンケースに入れて、いつでも使える携帯用ホッチキス ボタンは大きくて使いやすい
    繰り返し・詰め替え対応
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ

    [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個(1個)
    翌日出荷
    水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
    仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    5,800税込6,380
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコ

    オイルサクションガン EA991GCシリーズ

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
    仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単危険物の類別非危険物
  • オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコ

    オイルサクションガン EA991GCシリーズ

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
    仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単危険物の類別非危険物
  • ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
  • ホースニップル EA141EBシリーズ エスコ

    ホースニップル EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    370税込407
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • 1000N 電磁マグネットホルダー エスコ

    1000N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • シルバー曲尺 EA720WAシリーズ エスコ

    シルバー曲尺 EA720WAシリーズ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1本
    翌日出荷
    外側基点の内目盛が付いています。
    仕様●測定目盛(表):(外)50×25cm(内)45×20cm●測定目盛(裏):(外)50×25cm(内)40×20cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:520(260)×15×1.4mm●重量(g):88●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示
  • -20~ 50℃/153mm 棒状温度計 エスコ

    -20~ 50℃/153mm 棒状温度計

    エスコ
    620税込682
    1本
    翌日出荷
    ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)。洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。吊り下げて使用、保管ができます。ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
    仕様●型番:73216●測定範囲:-20℃~50℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:153mm●直径:Φ6mm●重量(g):11●材質:本体/ガラス、感温液/着色精製白灯油、ケース/ポリプロピレン樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリカーボネート樹脂●アルコール入(赤液)●樹脂ケース入材質ガラス全長(mm)153最大測定温度(℃)50感温部(mm)Φ6温度測定範囲(℃)-20~50精度(℃)±1最小目盛(℃)1設置方式吊り下げ
  • 20枚用 ホッチキス モスグリーン エスコ

    20枚用 ホッチキス モスグリーン

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:モスグリーン●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
  • 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ

    0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
    仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)
  • 20枚用 ホッチキス ベージュ エスコ

    20枚用 ホッチキス ベージュ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:ベージュ●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
  • PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ

    PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
  • -20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ エスコ

    -20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ

    エスコ
    1台
    取扱停止中
    熱画像専用 19,200画素の高解像度な熱画像 温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示 熱画像をJPEGファイル形式で保存可能 軽量小型設計のため、携帯性に優れています。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)
  • 作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ

    作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ

    エスコ
    29,100税込32,010
    1台
    翌日出荷
    。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
    付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否