カテゴリ
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(156)
- 三桂製作所(79)
- ネオフレックス(69)
- TRUSCO(65)
- IDEC(和泉電気)(63)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- ラスタバナナ(28)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(27)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
- 岩田製作所(23)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- PISCO(ピスコ)(23)
- メディアカバーマーケット(22)
- SUS(エスユーエス)(19)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 水本機械製作所(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- 岩崎電気(16)
- ブランドをもっと見る
「g54」の検索結果
特価

ブラシ・ちりとりセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷セット内容:ブラシ×1、ちりとり×1。 ブラシのハンドルにはグリップが付いているので滑りにくいです。 ちりとりの先端にゴムが付いています。エスコ品番EA928AG-540材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック寸法(mm)(ちりとり)173×245全長(mm)208ブラシ寸法(mm)208×36穂先(mm)幅140商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
(54g+41g)ドライペット(除湿剤/下駄箱用)
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合) 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。用途下駄箱用内容量(g)除湿剤:54g、 脱臭剤:41g有効期間1/3ヶ月
0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)
エスコ¥40,600税込¥44,6601個翌日出荷仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
チューブパッチ(バルブ付)
エスコ¥715税込¥7871セット翌日出荷セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。材質ゴム、真鍮等サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
3.2x0.35/ 27.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA952SG-54材質SUS304高さ(mm)27.7線径(Φmm)0.35外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.088フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.89初張力(N)0.677フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)52.8
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
エスコ¥730税込¥8031個欠品中適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150B材質ナイロン質量(g)54車輪幅(mm)11×2ストッパーあり
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥4,730税込¥5,2031本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物![[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109224-190802-02.jpg)
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g質量(g)290電源単3電池×4本(別売)最大出力(W)16周波数特性80Hz~12kHz本体サイズ(mm)141×40×105
16.0mm トリガースナップ(ステンレス製)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個94日以内出荷エスコ品番EA638FS-16材質ステンレス(SUS316)質量(g)54種類トリガースナップ使用荷重(kg)90寸法A(mm)15.9寸法D(mm)10.9寸法B(mm)61.7寸法C(mm)5.8サイズD(mm)10.9フック径(mm)10.9
















![[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109224-190802-02.jpg)