カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(543)
  • MAZDA(マツダ)(540)
  • スズキ(437)
  • ニッサン(190)
  • BIGM(丸山製作所)(156)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(96)
  • ホンダ(92)
  • 三桂製作所(85)
  • ネオフレックス(69)
  • TRUSCO(65)
  • IDEC(和泉電気)(64)
  • エレコム(62)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • RS PRO(53)
  • HAMMOND(44)
  • スバル(39)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • 福井クラフト(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g54」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (54g+41g)ドライペット(除湿剤/下駄箱用) エスコ

    (54g+41g)ドライペット(除湿剤/下駄箱用)

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合) 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
    用途下駄箱用内容量(g)除湿剤:54g、 脱臭剤:41g有効期間1/3ヶ月
  • ブラシ・ちりとりセット エスコ

    ブラシ・ちりとりセット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    セット内容:ブラシ×1、ちりとり×1。 ブラシのハンドルにはグリップが付いているので滑りにくいです。 ちりとりの先端にゴムが付いています。
    エスコ品番EA928AG-540材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック寸法(mm)(ちりとり)173×245全長(mm)208ブラシ寸法(mm)208×36穂先(mm)幅140商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
  • 4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ

    4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(50本)
    当日出荷
    寸法(mm)4×16入数50個
  • ハンドミラー エスコ

    ハンドミラー

    エスコ
    450税込495
    1枚
    翌日出荷
    顔が映るサイズのハンドミラー。
  • 4x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ

    4x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)

    エスコ
    925税込1,018
    1パック(50本)
    当日出荷
    寸法(mm)4×19入数50個
  • 4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ

    4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)

    エスコ
    750税込825
    1パック(50本)
    当日出荷
    寸法(mm)4×13入数50個
  • 40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-54材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)40.6寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
  • 4x25mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ

    4x25mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1パック(50本)
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)4×25入数50個
  • R 1/8"x9.53mm リングジョイント エスコ

    R 1/8"x9.53mm リングジョイント

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油入数1個銅管径(Φmm)9.53(3/8")
  • 0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付) エスコ

    0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
  • 4x10mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ

    4x10mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(50本)
    当日出荷
    寸法(mm)4×10入数50個
  • ブラシ(ステンレス製) エスコ

    ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
  • チューブパッチ(バルブ付) エスコ

    チューブパッチ(バルブ付)

    エスコ
    715税込787
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
    材質ゴム、真鍮等サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
  • ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ エスコ

    ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
    材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
  • 3.2x0.35/ 27.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.35/ 27.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-54材質SUS304高さ(mm)27.7線径(Φmm)0.35外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.088フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.89初張力(N)0.677フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)52.8
  • 5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ

    5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ

    エスコ
    19,500税込21,450
    1丁
    翌日出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
  • Φ2.9mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ2.9mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-54
  • 蓄光テープ エスコ

    蓄光テープ

    エスコ
    18,900税込20,790
    1巻
    翌日出荷
    ドアの出入口やルート表示に 剥離紙付 約6時間光ります。 粘着 屋内用
  • 1000x1000x5mm ゴム板(NBR) エスコ

    1000x1000x5mm ゴム板(NBR)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-54
  • 1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用) エスコ

    1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ
  • ビジネス用スタンプ [見本] 27×13mm エスコ

    ビジネス用スタンプ [見本] 27×13mm

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    文字内容見本インク色印面サイズ(mm)27×13繰り返し・詰め替え対応
  • アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコ

    アルミパイプ (ツヤ消シ)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1組(2本)
    翌々日出荷
    2本入り。
    材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)1
  • 51mm    タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚) エスコ

    51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)

    エスコ
    4,210税込4,631
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
    材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)51穴径(Φmm)4.8
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    32,100税込35,310
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
  • 真鍮ブラシ エスコ

    真鍮ブラシ

    エスコ
    1,170税込1,287
    1本
    翌々日出荷
    耐腐食性に優れています。タイヤの汚れや錆などをきれいに除去します。
    全長(mm)200毛丈(mm)15材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)真鍮ブラシ寸法(mm)40×60
  • [Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズ エスコ

    [Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)157商品構成単品
  • 粘着メモテープ 25mmx10m エスコ

    粘着メモテープ 25mmx10m

    エスコ
    440税込484
    1パック(2巻)
    当日出荷から翌日出荷
    いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
    幅(mm)25長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
  • IDカード用名札 (ストラップ・リール付) エスコ

    IDカード用名札 (ストラップ・リール付)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    成型ハードタイプ ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付 ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm) 非接触型のIDカードに便利。
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • G × G ニップル エスコ

    G × G ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 名札用ホルダー(チャック式) エスコ

    名札用ホルダー(チャック式)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1パック(10枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • ステップクランプ(ラバーコーティング) エスコ

    ステップクランプ(ラバーコーティング)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
    仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ダイヤル錠 エスコ

    ダイヤル錠

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    3桁ダイアル式・番号変更可能。
    材質本体:真鍮、ツル部:スチールロックダイアル式
  • 280N 電磁マグネットホルダー エスコ

    280N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 耐震ロック 棚用/2個 エスコ

    耐震ロック 棚用/2個

    エスコ
    540税込594
    1箱(2個)
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):100×38×15●入数:2個●重量:54g●材質:本体/ABS樹脂、粘着剤/アクリル系●接着テープ付●いたずら防止に●地震対策に●開け閉め簡単ワンタッチ●両扉の食器棚・吊り戸棚に地震が来てもガッチリロック!
  • 軸付ブラシ (エンド型/スチール製) エスコ

    軸付ブラシ (エンド型/スチール製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質鉄 (真鍮メッキ)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)54毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)22線径(mm)0.3