カテゴリ
- 作業工具(7)
- 事務用品(6)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(1,747)
- MAZDA(マツダ)(275)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- オカムラ(岡村製作所)(129)
- ホンダ(76)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
- CKD(55)
- スバル(46)
- TRUSCO(40)
- イマオコーポレーション(28)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(25)
- 福井クラフト(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- トヨタ(19)
- PISCO(ピスコ)(17)
- RS PRO(17)
- 椿本チエイン(16)
- ブランドをもっと見る
「g59」の検索結果

97x290mm アイススクレーパー
エスコ(1件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991個当日出荷スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
210x70x20mm 天然革(牛皮革/最終仕上げ用)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷用途包丁等の刃先にできるカエリ(バリ)の除去仕様皮革厚さ:2mm材質天然牛皮革・朴木寸法(mm)210×70×20
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
60-300N・m(1/2DR) トルクレンチ
エスコ¥31,500税込¥34,6501丁3日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):60~300●最小目盛(N・m):2●全長(mm):623.2●重量(g):1600●精度:±3%
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461台翌日出荷「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
300mm マグネットバー(白)
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷メモや伝票などの貼り付けに。色白寸法(mm)300×15×7エスコ品番EA762FF-305材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300吸着力450gf本体質量(g)59![3/8"sqx11mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
3/8"sqx11mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥689税込¥7581個当日出荷エスコ品番EA618BS-11材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)59差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形アズワン品番64-7891-08対辺11
マグネットホルダー
エスコ¥3,670税込¥4,0371個(4個)当日出荷溶接や組み立て時に使用します仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
電子天秤
エスコ¥27,500~税込¥30,250~1台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。
300mm マグネットバー(赤)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。色赤寸法(mm)300×15×7エスコ品番EA762FF-301材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300吸着力450gf本体質量(g)59
300mm マグネットバー(黄)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。色黄寸法(mm)300×15×7エスコ品番EA762FF-304材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300吸着力450gf本体質量(g)59
300mm マグネットバー(青)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。色青寸法(mm)300×15×7エスコ品番EA762FF-303材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300吸着力450gf本体質量(g)59
300mm マグネットバー(緑)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷メモや伝票などの貼り付けに。色緑寸法(mm)300×15×7エスコ品番EA762FF-302材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット長さ(mm)300吸着力450gf本体質量(g)59
70mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA638GK-2材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)59種類スナップフック使用荷重(kg)157寸法A(mm)69.8寸法D(mm)9.9寸法B(mm)10.6寸法C(mm)15.4![スナップフック[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50130946-260331-02.jpg)
スナップフック[ステンレス製]
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。シンプルな形状。RoHS2対応品。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
カードリーダー EA764Aシリーズ
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃
USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)
エスコ¥1,980税込¥2,1781台翌日出荷シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2
8x100mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ
エスコ¥620税込¥6821本翌日出荷パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ材質クロムバナジウム寸法(mm)8全長(mm)108質量(g)59軸長(mm)100
ディープソケット
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。全長(mm)50差込角(inch)1/4
175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
エスコ¥1,590税込¥1,7491セット(2本)翌日出荷寸法(mm)175(7インチ)質量(g)59内径(Φmm)38毛丈(mm)13毛材アクリル毛ローラーサイズ(mm)175適合塗料水性、合成樹脂、塩化ビニール入数2個
直ちょうな
エスコ¥25,200税込¥27,7201丁翌日出荷研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。仕様●刃形状:平●全長:280mm●刃幅:80mm●重量:550g●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、鍛造柄:木
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 )
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い














![3/8"sqx11mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)










![スナップフック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50130946-260331-02.jpg)






![T45x160mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540867-210428-02.jpg)









![HDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136479-240813-02.jpg)