カテゴリ
- 作業工具(124)
- ねじ・ボルト・釘(70)
- 研磨材(47)
- 物流用品(38)
- 機構部品(38)
- 測定用品(36)
- 切削工具(33)
- 電気材料(31)
- 空調・照明・電設資材(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 建築金物(22)
- 接着剤・補修材(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 事務用品(14)
- 溶接用品(10)
- 安全用品(9)
- 安全標識(9)
- 梱包用品(8)
- 防犯用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 作業服(7)
- 保管用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 清掃用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(34)
- SMC(4,547)
- MAZDA(マツダ)(2,725)
- ホンダ(2,474)
- ニッサン(1,404)
- BIGM(丸山製作所)(1,231)
- オカムラ(岡村製作所)(763)
- スズキ(501)
- YAMAHA(ヤマハ)(442)
- コノエ(395)
- トヨタ(365)
- イマオコーポレーション(287)
- メディアカバーマーケット(283)
- omron(オムロン)(225)
- TRUSCO(225)
- CKD(215)
- RS PRO(197)
- Festo(188)
- IKO(日本トムソン)(187)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(1)
「g6」の検索結果

粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
飛び石防止フェンス
エスコ¥18,200税込¥20,0201セット当日出荷工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル寸法(mm)1200×1800質量(kg)5
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥2,310税込¥2,5411本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
裸圧着端子・絶縁キャップセット
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
タイヤバルブ補修セット (乗用車用)
エスコ¥2,320税込¥2,5521セット当日出荷セット内容:グロメット10種×5個、バルブキャップ5種×5個、耐熱コア×5個。乗用車金属バルブ用の一般的なグロメット(パッキン)、無くしがちなバルブキャップ、バルブコアのセット。材質ゴム、真鍮、プラスチック質量(g)240ケース寸法(mm)210×150×30
トルクレンチ(ヘッド交換式
エスコ¥33,300税込¥36,6301台当日出荷から翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個当日出荷エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
1065x770x624mm/410.0L コンテナ(キャスター付)
エスコ¥39,500税込¥43,4501個翌日出荷Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。エスコ品番EA506AG-62材質PE質量(kg)10タイプスタッキング可有効内寸(mm)980×680×590キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)1065×770×624内寸(mm)1000×700×600フタなし均等耐荷重(kg)320コンテナ種類メッシュ
グローブクリップ
エスコ¥800税込¥8801個(1個)当日出荷から翌日出荷手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。材質プラスチック厚さ(mm)20全長(mm)150質量(g)30シリーズグローブアクセサリー開口寸法(mm)15ベルト通し幅(mm)58
グリースポンプ
エスコ¥5,990税込¥6,5891個翌日出荷NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。危険物の類別非危険物
引戸鎌錠 表示錠/黒 28-36mm/51mm
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色黒錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38![T6x 50mm [TORX]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565385-210430-02.jpg)
T6x 50mm [TORX]ドライバービット
エスコ¥660税込¥7261本翌日出荷仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)50先端サイズT6軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷エスコ品番EA940AG-6色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
...






![[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511243-130419-02.jpg)

























![3/4インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429097-260630-02.jpg)






![[SKH]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03634556-260408-02.jpg)


![T6x 50mm [TORX]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565385-210430-02.jpg)