カテゴリ
- 作業工具(8)
- 空圧工具(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 黒田精工(192)
- トレード(162)
- ホンダ(122)
- SMC(84)
- ナブテスコサービス(68)
- コノエ(52)
- MAZDA(マツダ)(48)
- メディアカバーマーケット(41)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- スバル(28)
- ミドリ安全(24)
- TRUSCO(23)
- トヨタ(20)
- 椿本チエイン(19)
- イマオコーポレーション(18)
- Canon(15)
- PROST's(11)
- ナベヤ(10)
- ブランドをもっと見る
「g640」の検索結果
特価

ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥4,370税込¥4,8071本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V (2.0mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
二連クランプ(直交/どぶめっき)
エスコ¥970税込¥1,0671個当日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640g
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用
エスコ¥18,000税込¥19,8001台翌日出荷机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
チューブカッター
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
保護カバー
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷用途EA814DG-13,-14用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク200W用ガード寸法(mm)384×194質量(g)640
650mm 刈込鋏
エスコ¥6,970税込¥7,6671個翌日出荷エスコ品番EA650A-8材質スチール特殊表面処理質量(g)640加工マルクエンチ焼入材質(ハンドル)アルミ全長×刃長(mm)650×150
フロアーモップ 青 EA928DEシリーズ
エスコ¥6,930税込¥7,6231本翌日出荷から翌々日出荷薄型アルミプレート採用の低重心設計 重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。ハンドルロック機構 ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。モップは別売りです。特許登録済繰り返し・詰め替え対応![[EA813WA-1・6用] マルチはさみヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64773276-210511-02.jpg)
[EA813WA-1・6用] マルチはさみヘッド
エスコ¥7,270税込¥7,9971個翌日出荷寸法(mm)185×55×130質量(g)640最大能力(厚み)カーペット:6mm、ビニール:3mm、鉄板:0.5mm、金網:0.5mmストローク数(回/分)1500切断幅(mm)最大6.35
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
18x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-182材質ステンレス(SUS304)質量(g)640長さ(m)1線径(Φmm)2外径(Φmm)18
1"DRx1・ 3/32" インパクトソケット(インチ)
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷全長(mm)57質量(g)640外径(Φmm)46.5差込角(inch)1対辺(inch)1-3/32”
1/2"DR/305mm スベイル式ラチェットハンドル
エスコ¥6,510税込¥7,1611本翌日出荷仕様ヘッド厚み:17mm全長(mm)305質量(g)640差込角(mm[inch])12.7[1/2]ヘッド径(Φmm)39送り角度(°)3.6
100x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷エスコ品番EA986SG-100材質ナイロン6軸径(Φmm)20寸法(mm)100×46許容荷重(kg)600質量(g)640種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)125
金具付キャスター
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)640使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-24全長(mm)100質量(g)640対辺(mm)24外径(Φmm)36.8寸法D1(mm)36.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)24差込角(inch)3/4
エアーダイグラインダー
エスコ¥24,300税込¥26,7301台翌日出荷プラグ、スパナ2本付き。エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])28000使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)115チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズRc1/4”
エアーダイグラインダー
エスコ¥19,500税込¥21,4501台翌日出荷小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah
エスコ¥56,600~税込¥62,260~1個翌日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
洗濯機用防水パン EA468CJシリーズ
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×640×55●材質:PP●耐荷重:200Kg●重量(g):4100●付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)
100mm/ 640W ディスクグラインダー
エスコ¥9,850税込¥10,8351個翌日出荷仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能
タイヤストッパー
エスコ¥1,500税込¥1,6501セット(2個)翌々日出荷入数:2個。タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。ゴム製で、雨や寒さに強くてしっかりタイヤを止めます。紐は取り外し可能。適用:軽~普通自動車まで対応(1.5t車以下)。材質合成ゴム質量(g)640 (2個・紐含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×67紐長(cm)124
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式
エスコ¥59,300税込¥65,2301個5日以内出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付







![電工ナイフ[ケーブル用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03556734-180823-02.jpg)













![[EA813WA-1・6用] マルチはさみヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64773276-210511-02.jpg)