カテゴリ
- 作業工具(32)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 研磨材(8)
- 測定用品(7)
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- MAZDA(マツダ)(648)
- SMC(407)
- TRUSCO(187)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
- イマオコーポレーション(112)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- ホンダ(79)
- RS PRO(73)
- スズキ(72)
- ハンマーキャスター(72)
- 福井クラフト(69)
- ニッサン(69)
- ユーエイキャスター(65)
- IKO(日本トムソン)(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- C’ultiva(カルティバ)(41)
- KHK(小原歯車工業)(36)
- タカ印(ササガワ)(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g65」の検索結果
特価

1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥5,460税込¥6,0061個当日出荷エスコ品番EA575D-25全長(mm)385種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
4.0x0.26/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-65材質SUS304高さ(mm)11.9線径(Φmm)0.26外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.047フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.93初張力(N)0.098フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)29.6
7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
エスコ¥20,800税込¥22,8801本当日出荷仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)7(16段)収納時寸法(cm)63
ウレタンホース用 スイブルソケット
エスコ(6件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
エスコ¥7,800税込¥8,5801パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)76色金穴径(Φmm)4.8
フラッシュライト/LED
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌々日出荷ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45
フレックス砥石
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌日出荷#180シリコンカーバイト付。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に材質ナイロン砥石長(mm)約75
シリンダー南京錠 (同一キー)
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷から翌々日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
フックヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品差込サイズ(Φmm)15適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥625税込¥6881枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径65A呼び圧力10K![[L/XL]ソックス(防寒/ウール・ナイロン・スパンデックス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64635105-210506-02.jpg)
[L/XL]ソックス(防寒/ウール・ナイロン・スパンデックス)
エスコ¥4,470税込¥4,9171足翌日出荷クッション性と通気性に優れ、暖かく快適な履き心地ですサイズL/XL混率(%)ウール74、ナイロン24、スパンデックス2![6.5x1.0x140mm [-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540578-210428-02.jpg)
6.5x1.0x140mm [-]ビット
エスコ¥1,810税込¥1,9911本翌日出荷軸径(Φmm)6全長(mm)140質量(g)32先端サイズ(-)6.5×1.0適合ねじM3.5先端形状マイナス両頭機能片頭
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥11,600~税込¥12,760~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:44A 600V (8.0mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)17.5定格温度(℃)60
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA125BG-6.5A材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1使用流体空気
ウレタンホース用ソケット (樹脂製)
エスコ¥635税込¥6991個翌々日出荷軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。材質ナイロン (ガラス繊維入)形状ソケット型20質量(g)33使用空気圧力(MPa)0.8適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥1,000税込¥1,1001袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)45
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥26,200税込¥28,8201本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個4日以内出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
65mm/1500g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-65全長(mm)370種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
40x65x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
50x65x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥700税込¥7701枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)50厚さ(mm)6外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
モビロンバンド(洗浄タイプ)
エスコ¥440税込¥4841箱(65本)翌日出荷伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
175x88x55mm パーツトレー
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷エスコ品番EA957CD-2材質ポリスチレン質量(g)65外寸(mm)175×88×55(H)内寸(mm)173×84×54(H)
500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
エアー圧力安全弁
エスコ¥5,500税込¥6,0501個当日出荷から翌々日出荷タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物






















![[L/XL]ソックス(防寒/ウール・ナイロン・スパンデックス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64635105-210506-02.jpg)
![6.5x1.0x140mm [-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540578-210428-02.jpg)